Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundascher D200xH150mm anthr.-eisengl.RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9194491204
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7067-00 PB
EAN/GTIN:
     4040136706779
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
zur Wand- und Pfostenbefestigung · Inhalt ca. 2 l · inkl. Schiene, Schlüssel und Aufkleber · mit gelochtem Boden für den Wasserablauf · feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet (Farben s. Tabelle, weitere RAL-Beschichtungen auf Anfrage)Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: zur Wand- und Rohrbefestigung
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer DB 703
Material:
Stahlblech
Ø:
200 mm
Höhe:
150 mm
Fassungsvermögen:
ca. 2 l
Marke:
RENNER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,93*
€ 122,72*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,27*
€ 131,38*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 106,82*
€ 132,58*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,81*
€ 133,19*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,83*
€ 154,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7310-10
ab € 17,35*
Zubehör
Metallwerke Renner
7304-01
ab € 5,96*
Zubehör
Renner
7200-04 FV
ab € 63,34*
Zubehör
Renner
7300-60ES
ab € 31,25*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 72,35*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04ES
ab € 227,67*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04FV
ab € 110,23*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04PB
ab € 128,09*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04PB
ab € 127,34*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04PB
ab € 126,87*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04PB
ab € 128,06*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 84,79*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 85,00*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 85,09*
Zubehör
Renner
7200-04ES
ab € 117,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.