Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher WH41 mit Schutzdach, Stahlblech, Blau, 180x410x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56731
56731
Artikel-Nr.:
     164-56731
Herst.-Nr.:
     12051
EAN/GTIN:
     4030695120512
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Wandascher mit Schutzdach
aus verzinktem Stahlblech
Farbe: enzianblau ca. RAL 5010 pulverbeschichtet
HxBxT in mm: 410 x 180 x 150
Inhalt: ca. 3,7 Liter
Gewicht: ca. 3,5 kg
Lieferung inkl. Montagematerial zur
Wandbefestigung und Piktogramm-Aufklebern.
Hinweis:
- Einsatz im Innen- und Außenbereich
- praktische Entleerung durch nach vorne
aufklappbaren Aschekasten
- verschließbar (inkl. 1 Schlüssel)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3266BLAU
Farbe:
Blau
Material:
Stahl
Verwendung:
Außeneinsatz
Höhe:
410 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
150 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,23*
€ 113,44*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,66*
€ 131,08*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 96,47*
€ 132,92*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,47*
€ 138,10*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 151,31*
€ 187,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,38*
€ 222,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,08*
€ 210,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,77*
€ 200,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,31*
€ 180,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 784,36*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45049
ab € 125,24*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,12*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43401
ab € 159,40*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43400
ab € 88,60*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 392,34*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 521,99*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 140,39*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 90,67*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1205
ab € 133,92*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3330
ab € 24,64*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45001
ab € 80,64*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12052
ab € 90,03*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12053
ab € 96,28*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45041
ab € 73,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.