Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEY BOX CODE 72 - Schlüsselkasten für 72 Schlüssel mit Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
54257
54257
Artikel-Nr.:
     164-54257
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1967-23
EAN/GTIN:
     4005546104485
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
KEY BOX CODE 72
hochwertiger Design-Schlüsselkasten
für 72 Schlüsselanhänger
mit Zahlenschloss
Aluminium silber metallic,
inkl. 6 Schlüsselanhänger
(je 2x blau u. schwarz, je 1x rot u. gelb)
vorderes Panel 2-seitig
mit Schlüsselleisten bestückt
400 x 302 x 118 mm (HxBxT)
Hinweis:
Individuell einstellbarer Code
mit bis zu 1000 Kombinationen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20598
Farbe:
Silber
Marke:
DURABLE
Material:
Aluminium
Höhe:
400 mm
Breite:
302 mm
Tiefe:
118 mm
Angebote (55)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 100,44*
€ 114,78*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 101,78*
€ 115,66*
€ 6,78*
ab € 103,32*
€ 117,25*
11 Tage
2
€ 5,87*
ab € 105,61*
€ 120,98*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 130,34*
€ 164,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,26*
€ 195,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,15*
€ 172,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 137,45*
€ 163,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,65*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.