Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstech-Thermometer testo 103 | Typ: testo 103


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7.627 328
7.627 328
Artikel-Nr.:
     163-7627328
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     05600103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer testo 103
Ideal zur Temperaturkontrolle in flüssigen und halbfesten Medien. Mit einklappbarem Einstechfühler. Kompakt und spritzwassergeschützt.

-HACCP-konform, zertifiziert nach EN 13485
-Auto off nach 60 min.
Spezifikationen
Messbereich:
Auflösung: -30 ... 220 °C
0,1 °C
Genauigkeit : ±0,5 °C (-30 ... 99,9 °C)
±1 % (100 ... 220 °C)
Ansprechzeit (t99): 10 s
Abmessungen (B x T x H):
Abmessungen Fühler (L x Ø): 189 x 19 x 35 mm (Fühler ausgeklappt)
75 x 3 mm
Stromversorgung: 2 x CR 2032
Schutzart: IP 55

Typ testo 103
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,96*
€ 53,14*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 42,11*
€ 53,16*
Frei Haus
ab € 45,52*
€ 57,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,01*
€ 59,35*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 49,54*
€ 67,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,54* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
CR-2032/BN
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.