Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 37-310 | Handschuhgröße: 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansell AlphaTec 37310 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 37310 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 37310 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 37310 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     163-6317037
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37-310/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 37-310
Strapazierfähiger Chemikalienschutzhandschuh


-Silikon- und latexfrei
-nicht velourisiert
-Rautengriffprofil für gute Griffigkeit im nassen und trockenen Zustand
-Verlängerte Stulpe als Unterarmschutz
-Packung à 1 Paar

Handschuhgröße 9
Länge 310 mm
Dicke 0,20 mm
Farbe blau
Material Nitril
Lebensmittelgeeignet Ja
Beidseitig tragbar Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
648
144
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,76*
10 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,76*
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 0,54*
€ 0,83*
24 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,85*
Lager 163
144
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Stück
Mindestbestellmenge: 144 Stück ( entspricht € 122,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37310100
ab € 0,53*
Ähnlich
Ansell
37310110
ab € 0,53*
Ähnlich
Ansell
37310070
ab € 0,53*
Ähnlich
Ansell
37310080
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.