Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
>
Artikel
Eaton P582-020
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QLEB-13684942000
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
P582-020
EAN/GTIN:
0037332192875
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Tripp Lite DisplayPort - HDMI, m-m, 6.1m. Kabellänge: 6,1 m, Anschluss 1: DisplayPort, Anschluss 2: HDMI. Nachhaltigkeitszertifikate: RoHS. Verpackungsbreite: 254 mm, Verpackungstiefe: 12,7 mm, Verpackungshöhe: 304,8 mm. Breite des Versandkartons: 558,8 mm, Länge des Versandkartons: 25,4 mm, Höhe des Versandkartons: 609,6 mm. Kabelfarbe: Schwarz }
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 6QLEB
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
,
HDMI Adapterkabel
,
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
,
HDMI Kabel auf DisplayPort
,
Video Converter
,
Video Konverter
,
Videokonverter
,
Videoumwandler
,
hdmi kabel typ-a auf displayport
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 87,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite P134-000 DisplayPort-zu- DVI-I-Adapterkabel (Stecker/Buchse), 15,24 cm
Tripp Lite
P134-000
€ 12,80*
Zubehör
Tripp Lite P168-000 Kompakter DisplayPort-Koppler Gender-Changer (F/F)
Tripp Lite
P168-000
€ 11,70*
Zubehör
Tripp Lite P566-020 Videokabel-Adapter 6,1 m HDMI DVI-D Schwarz
Tripp Lite
P566-020
€ 35,14*
Zubehör
Tripp Lite P567-01M Videokabel-Adapter 1 m HDMI + USB DisplayPort Schwarz
Tripp Lite
P567-01M
€ 35,71*
Zubehör
Tripp Lite P567-02M Videokabel-Adapter 2 m HDMI + USB DisplayPort Schwarz
Tripp Lite
P567-02M
€ 44,88*
Zubehör
Tripp Lite P579-006 DisplayPort-Verlängerungskabel mit Verriegelung, 4K bei 60 Hz, HDCP 2.2 (Stecker/Buchse), 1,83 m
Tripp Lite
P579-006
€ 33,91*
Zubehör
Tripp Lite P581-003-VGA-V2 DisplayPort 1.2-auf-VGA-Adapterkabel, DP mit Verriegelungen auf HD15 (Stecker/Stecker), 0,9 m.
Tripp Lite
P581-003-VGA-V2
€ 28,46*
Zubehör
Tripp Lite P581-006 DisplayPort-zu-DVI-Adapterkabel, (DP mit Verriegelungen auf DVI-D Single-Link, Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
P581-006
€ 28,38*
Zubehör
Tripp Lite P581-006-V2 DisplayPort 1.2 auf aktives DVI-Adapterkabel, DP mit Verriegelungen auf DVI (Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
P581-006-V2
€ 41,22*
Zubehör
Tripp Lite P581-006-VGA-V2 DisplayPort 1.2 auf aktives VGA-Adapterkabel, DP mit Verriegelungen auf HD15 (Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
P581-006-VGA-V2
€ 34,03*
Zubehör
Tripp Lite P581-010 DisplayPort-auf-DVI-Kabel, DisplayPort mit Verriegelungen auf DVI-D Einzelverbindungs-Link-Adapter (M/M), 3 m
Tripp Lite
P581-010
€ 48,12*
Zubehör
Tripp Lite P581-010-VGA-V2 Videokabel-Adapter 3,05 m DisplayPort Schwarz
Tripp Lite
P581-010-VGA-V2
€ 30,43*
Zubehör
Tripp Lite P581AB-006 Videokabel-Adapter 1,83 m DisplayPort DVI-D Schwarz
Tripp Lite
P581AB-006
€ 21,18*
Zubehör
Tripp Lite P582-003 DisplayPort zu HDMI-Kabeladapter (Stecker/Stecker), 1 m
Tripp Lite
P582-003
€ 22,75*
Zubehör
Tripp Lite P582-003-HD-V2A DisplayPort 1.2 auf aktives HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), spezieller Stecker greift fest in den HDMI-Anschluss, HDCP 2.2, 0,91 m
Tripp Lite
P582-003-HD-V2A
€ 36,49*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.