Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
DVI Kabel auf Displayport
>
Artikel
TrippLite DisplayPort to DVI Adapter Cable
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1627-2404562
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
P581-010
EAN/GTIN:
0037332153227
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
TrippLite DisplayPort to DVI Adapter Cable
... >
Kabel & Adapter
>
Zubehör
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
DVI Kabel auf Displayport
,
Displayport Kabel auf DVI
,
Adapter DisplayPort
,
DisplayPort Adapter
,
Adapterkabel DisplayPort
,
DisplayPort Adapterkabel
,
Adapterkabel HDMI
,
HDMI Adapterkabel
,
adapterkabel dvi
,
Hardware
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite P136-000 DisplayPort auf HDMI-Videoadapter-Konverter (M/F), HDCP, Schwarz, 6 Zoll (15 cm)
Tripp Lite
P136-000
€ 8,18*
Zubehör
Tripp Lite P168-000 Kompakter DisplayPort-Koppler Gender-Changer (F/F)
Tripp Lite
P168-000
€ 11,70*
Zubehör
Tripp Lite P318-006-MF Audio-Kabel 1,83 m 3.5mm Schwarz
Tripp Lite
P318-006-MF
€ 5,76*
Zubehör
Tripp Lite P556-006 Videokabel-Adapter 1,83 m DVI-A VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite
P556-006
€ 8,56*
Zubehör
Tripp Lite P566-006 HDMI-auf-DVI-Kabel, Digital-Monitor-Adapter-Videokonverterkabel (HDMI zu DVI-D Stecker/Stecker), 1,80 m.
Tripp Lite
P566-006
€ 13,48*
Zubehör
Tripp Lite P566-006-VGA Aktives HDMI-auf-VGA-Adapterkabel, Niedrigprofil-HD15 (Stecker/Stecker), 1,80 m.
Tripp Lite
P566-006-VGA
€ 34,72*
Zubehör
Tripp Lite P566-006-VGA-A Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI HD15 + 3.5 mm Schwarz
Tripp Lite
P566-006-VGA-A
€ 31,78*
Zubehör
Tripp Lite P566-016 Videokabel-Adapter 4,8 m HDMI DVI-D Schwarz
Tripp Lite
P566-016
€ 13,34*
Zubehör
Tripp Lite P566AB-006 Videokabel-Adapter 1,83 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Tripp Lite
P566AB-006
€ 12,75*
Zubehör
Tripp Lite P567-01M Videokabel-Adapter 1 m HDMI + USB DisplayPort Schwarz
Tripp Lite
P567-01M
€ 35,71*
Zubehör
Tripp Lite P567-02M Videokabel-Adapter 2 m HDMI + USB DisplayPort Schwarz
Tripp Lite
P567-02M
€ 44,88*
Zubehör
Tripp Lite P581-006 DisplayPort-zu-DVI-Adapterkabel, (DP mit Verriegelungen auf DVI-D Single-Link, Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
P581-006
€ 28,38*
Zubehör
Tripp Lite P581-006-V2 DisplayPort 1.2 auf aktives DVI-Adapterkabel, DP mit Verriegelungen auf DVI (Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
P581-006-V2
€ 41,22*
Zubehör
Tripp Lite P581-006-VGA-V2 DisplayPort 1.2 auf aktives VGA-Adapterkabel, DP mit Verriegelungen auf HD15 (Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
P581-006-VGA-V2
€ 34,03*
Zubehör
Tripp Lite P581-010-VGA-V2 Videokabel-Adapter 3,05 m DisplayPort Schwarz
Tripp Lite
P581-010-VGA-V2
€ 30,43*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.