Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Scheinwerfer 1 x7 W auf Erdspieß, IP44, alugrau; Sparwunder


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED-Scheinwerfer 1 x7 W auf Erdspieß, IP44, alugrau; Sparwunder
LED-Scheinwerfer 1 x7 W auf Erdspieß, IP44, alugrau; Sparwunder
LED-Scheinwerfer 1 x7 W auf Erdspieß, IP44, alugrau; Sparwunder
Artikel-Nr.:
     1609-HL7E
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     HL7E
EAN/GTIN:
     8711658328157
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

LED-Scheinwerfer 1 x7 W auf Erdspieß, IP44, alugrau; Sparwunder

Ultraheller, robuster LED-Halogenstrahler in grauem, strapazierfähigen Metallgehäuse, 1 x 7 W in kaltweiß. Mit 1,8m Kabel, IP44, Ultrahelles Licht, Lebensdauer LED 30.000 Std., strapazierfähiges Metallgehäuse. Mit 1,8m Kabel und Schutzkontakt-Stecker (Neopren H05RN-F 3x1mm²). Praktischer Erdspieß ermöglicht bequemes Umstecken.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Grau
Abmessungen:
Höhe: 13 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 10,5 cm
Kabellänge:
1,8 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 7 Watt)
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (6500 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,88 kg
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, led fluter 6000k, led außenfluter, außenscheinwerfer 6000k, Außenbeleuchtung, Werkstattbeleuchtung, Grundstücksbeleuchtung, Einfahrtsbeleuchtung, Industrieleuchten, Werkstattleuchten, Lagerleuchten, Garagenleuchten, Garagenstrahler, Werkstattstrahler, Industriestrahler, Einfahrtsstrahler, Carportstrahler, Halogenstrahler, Halogenlampe, Halogenleuchte, LED-Leuchte, LED-Strahler, LED-Flutlicht, LED-Fluter, LED-Flutlichtstrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,96*
€ 34,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,52*
€ 33,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,02*
€ 30,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,12*
€ 29,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,44*
€ 29,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,08*
€ 23,90
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
7529-750
ab € 39,67*
Sonstiges
Konstsmide
7970-000-2
ab € 172,43*
Sonstiges
Konstsmide
7529-750-2
ab € 95,28*
Sonstiges
Konstsmide
7645-000-2
ab € 93,98*
Sonstiges
Konstsmide
7981-000-2.
ab € 30,51*
Sonstiges
Konstsmide
7644-000
ab € 6,90*
Sonstiges
Konstsmide
7968-000
ab € 81,74*
Sonstiges
Konstsmide
7970-000
ab € 88,31*
Sonstiges
Konstsmide
7645-000
ab € 47,88*
Sonstiges
Konstsmide
7981-000
ab € 15,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.