Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Erdspießstrahler / Gartenstrahler MONZA 47cm Aluminium, schwenkbar, 3W, IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED-Erdspießstrahler / Gartenstrahler MONZA 47cm Aluminium, schwenkbar, 3W, IP44
LED-Erdspießstrahler / Gartenstrahler MONZA 47cm Aluminium, schwenkbar, 3W, IP44
LED-Erdspießstrahler MONZA 47cm 7968-000
LED-Erdspießstrahler MONZA 47cm 7968-000
LED-Erdspießstrahler MONZA 47cm 7968-000
LED-Erdspießstrahler MONZA 47cm 7968-000
LED-Erdspießstrahler / Gartenstrahler MONZA 47cm Aluminium, schwenkbar, 3W, IP44
Artikel-Nr.:
     1609-7968-000
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7968-000
EAN/GTIN:
     7318307968002
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

LED-Erdspießstrahler / Gartenstrahler MONZA 47cm Aluminium, schwenkbar, 3W, IP44

Ein tolle Bereicherung für Ihren Garten ist diese Erdspießleuchte mit schwenkbarem Spot.

Der Erdspießstrahler integriert sich perfekt in Ihre Gartengestaltung und kann für tolle Lichteffekte sorgen.

Den LED-Strahler mit Erdspieß können Sie als Wegeleuchte, als Gartenstrahler zur Akzentbeleuchtung, oder als zusätzliche Terrassenbeleuchtung nutzten.

Dank IP44 und einer Zuleitung von 1 Meter ist der Außenstrahler schnell ein einfach überall aufgestellt.

Der LED-Außenstrahler ist mit einem 3 Watt High-Power-LED bestückt welches eine Lichtstärke von 300 Lumen und eine Farbtemperatur von 3000 Kelvin hat.

Die Erdspießstrahler MONZA sind in den Höhen 47,5 - 77,5 - 107,5 cm als 1er und 2er-Set erhältlich.

* LED Erdspießleuchte MONZA
* Material: Aluminium
* mit schwenkbarem Kopf
* Maße B/T/H ca.: 4,5 x 6 x 47,5 cm
* Inkl. 1 x EDISON High-Power-LED-Modul
* 300 Lumen
* 3000 Kelvin
* 1 x 3 Watt
* Inkl. Anschlußkabel 1 Meter
* Inkl. Trafo 12V/12VA
* Inkl. Erdspieß
* IP44

Auch zu finden unter: Außenstrahler, Wegeleuchten, LED-Außenleuchte, LED-Gartenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Silber
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (
Leistung Leuchtmittel ges.:
3 Watt
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein
Bewegungsmelder:
Nein
Schutzart:
IP 44
Eingangsspannung:
220 - 230V
Produktart:
Erdspießstrahler
Kabel:
1 Meter Zuleitung
Weitere Suchbegriffe: led erdspießleuchte, gartenstrahler, 7968-000, Monza, Erdspiessleuchte, Gartenstrahler mit Erdspieß, LED Gartenstrahler, Erdspieß, wegeleuchten, wegeleuchte, Standleuchte außen, Außenstandleuchte, aussenleuchten, außenleuchten, gartenbeleuchtung, außenlampen, außenbeleuchtung, gartenleuchten, gartenlampe, aussenlampen, außenlampe, aussenbeleuchtung, gartenleuchte, Gartenleuchte, Outdoor Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 81,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,38*
€ 125,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,54*
€ 123,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,80*
€ 118,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,75*
€ 112,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,74*
€ 97,27
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7970-000-2
ab € 172,43*
Ähnlich
Konstsmide
7970-000
ab € 88,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.