Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stableuchte Wandleuchte AMALFI schwarz 41cm, 70 Lm, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stableuchte Wandleuchte AMALFI schwarz 41cm, 70 Lm, IP44
LED-Stableuchte Wandleuchte AMALFI schwarz 41cm, 70 Lm, IP44
LED-Stableuchte AMALFI schwarz 41cm, 7645-000
LED-Stableuchte AMALFI schwarz 41cm, 7645-000
LED-Stableuchte AMALFI schwarz 41cm, 7645-000
LED-Stableuchte AMALFI schwarz 41cm, 7645-000
LED-Stableuchte AMALFI schwarz 41cm, 7645-000
LED-Stableuchte AMALFI schwarz 41cm, 7645-000
LED-Stableuchte AMALFI schwarz 41cm, 7645-000
LED-Stableuchte Wandleuchte AMALFI schwarz 41cm, 70 Lm, IP44
Artikel-Nr.:
     1609-7645-000
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7645-000
EAN/GTIN:
     7318307645002
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Stableuchte Wandleuchte AMALFI schwarz 41cm, 70 Lm, IP44

Lassen Sie Ihre Außenanlage oder auf der Terrasse in tollen Licht erstrahlen mit dieser Stableuchte.

Bei Bedarf können Sie diesen LED Außenstrahler auch als Wandleuchte nutzten und erhalten für Ihre Terrasse oder am Gartenhaus eine zusätzliche Lichtquelle oder neue Möglichkeiten Akzente zu setzten.

Nutzen Sie den LED-Strahler mit Erdspieß als Wegeleuchte, als Gartenstrahler zur Akzentbeleuchtung, oder als zusätzliche Terrassenbeleuchtung.

Dank IP44 und einer Zuleitung von 1 Meter ist der Außenstrahler schnell ein einfach überall aufgestellt.

Die LED-Stableuchte ist mit einem 1 x 3 Watt High-Power-LED bestückt welches eine Lichtstärke von 70 Lumen und eine Farbtemperatur von 3500 Kelvin hat.

Zubehör wie Verteiler, Clip, Dämmerungssensor, Erweiterungstrafo und Verlängerungskabel finden Sie ebenfalls bei uns.

* LED Stableuchte AMALFI 7645-000
* Material: schwarz lackiertes Aluminium, Kunststoff
* Maße B/T/H ca.: 6 x 11,5 x 41 cm
* 70 Lumen
* 3500 Kelvin
* 1 x 3 Watt
* Inkl. Anschlußkabel 1 Meter
* Inkl. Trafo 12V/5VA
* Inkl. Erdspieß
* IP44

Auch zu finden unter: Außenstrahler, Wegeleuchten, LED Spotbeleuchtung, LED-Gartenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Schwarz
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3 Watt)
Lichtstärke:
1 x 70 Lumen = 70 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (3500 Kelvin)
Dimmbar:
Nein
Bewegungsmelder:
Nein
Schutzart:
IP 44
Eingangsspannung:
Trafo 12V/5VA
Produktart:
Stableuchte
Kabel:
1 Meter Zuleitung
Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Stablampe, Stableuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led stablampen 230v, led außenwandleuchte, anbauleuchte 4000k, 7645-000, Amalfi, Erdspießstrahler, Erdspießleuchte, Erdspiessleuchte, Gartenstrahler, Gartenstrahler mit Erdspieß, Gartenspot, LED Gartenstrahler, Erdspieß, wegeleuchten, wegeleuchte, Standleuchte außen, Außenstandleuchte, aussenleuchten, außenleuchten, gartenbeleuchtung, außenlampen, außenbeleuchtung, gartenleuchten, gartenlampe, aussenlampen, außenlampe, aussenbeleuchtung, gartenleuchte, Gartenleuchte, Outdoor Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7645-000-2
ab € 93,98*
Ähnlich
Konstsmide
7644-000
ab € 6,90*
Ähnlich
Konstsmide
7647-000
ab € 58,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.