Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set TOP CAP für Erdspießstrahler MONZA, reflektiert das Licht nach unten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set TOP CAP für Erdspießstrahler MONZA, reflektiert das Licht nach unten
2er-Set TOP CAP für Erdspießstrahler MONZA, reflektiert das Licht nach unten
2er-Set TOP CAP für Erdspießstrahler MONZA, 7981-000-2.
2er-Set TOP CAP für Erdspießstrahler MONZA, 7981-000-2.
2er-Set TOP CAP für Erdspießstrahler MONZA, 7981-000-2.
Artikel-Nr.:
     1609-7981-000-2.
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7981-000-2.
EAN/GTIN:
     4260449582239
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

2er-Set TOP CAP für Erdspießstrahler MONZA, reflektiert das Licht nach unten

Ein tolles Zubehör für die Erdspießleuchten MONZA ist das TOP CAP im 2er-Set.

Einfach auf die Strahler stecken und der Lichtstrahl wird nach unten geleitet.

Somit erhalten Sie nicht nur einen zusätzlichen Effekt, sondern auch ein Blendlicht wird vermieden.

Der Aufsatz für die Erdspießstrahler hat einen Durchmesser von ca. 13,5 cm.

Als Zubehör für die Gartenstrahler MONZA 7963-000 / 7964-000 / 7965-000


* 2er-Set TOP CAP MONZA 7981-000
* Material: Aluminium
* Maße B/T/H ca.: 13,5 x 13,5 x 6,5 cm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Silber
Leuchtmittel enthalten:
Fest verbaut (
Produktart:
Top Cap für Erdspießstrahler
Weitere Suchbegriffe: gartenstrahler, 7981-000, Monza, Top Cap, Zubehör, Erdspiessleuchte, Gartenstrahler mit Erdspieß, LED Gartenstrahler, Erdspieß, wegeleuchten, wegeleuchte, Standleuchte außen, Außenstandleuchte, aussenleuchten, außenleuchten, gartenbeleuchtung, außenlampen, außenbeleuchtung, gartenleuchten, gartenlampe, aussenlampen, außenlampe, aussenbeleuchtung, gartenleuchte, Gartenleuchte, Outdoor Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 30,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,33*
€ 51,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,98*
€ 49,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,03*
€ 46,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,25*
€ 45,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,38*
€ 43,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,51*
€ 36,31
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7981-000
ab € 15,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.