Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-LED-Erdspießstrahler Gartenstrahler MONZA 107cm Aluminium, schwenkbar, 3W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-LED-Erdspießstrahler Gartenstrahler MONZA 107cm Aluminium, schwenkbar, 3W
2er-LED-Erdspießstrahler Gartenstrahler MONZA 107cm Aluminium, schwenkbar, 3W
2er-LED-Erdspießstrahler MONZA 107cm 7970-000-2
2er-LED-Erdspießstrahler MONZA 107cm 7970-000-2
2er-LED-Erdspießstrahler MONZA 107cm 7970-000-2
2er-LED-Erdspießstrahler MONZA 107cm 7970-000-2
2er-LED-Erdspießstrahler Gartenstrahler MONZA 107cm Aluminium, schwenkbar, 3W
Artikel-Nr.:
     1609-7970-000-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7970-000-2
EAN/GTIN:
     4260449582161
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

2er-LED-Erdspießstrahler Gartenstrahler MONZA 107cm Aluminium, schwenkbar, 3W

Ein tolle Bereicherung für Ihren Garten sind diese Erdspießleuchten im 2er-Set mit schwenkbarem Spot.

Die Erdspießstrahler integrieren sich perfekt in Ihre Gartengestaltung und können für tolle Lichteffekte sorgen.

Die LED-Strahler mit Erdspieß können Sie als Wegeleuchten, als Gartenstrahler zur Akzentbeleuchtung, oder als zusätzliche Terrassenbeleuchtung nutzten.

Dank IP44 und einer Zuleitung von 1 Meter sind die Außenstrahler schnell ein einfach überall aufgestellt.

Jeder LED-Außenstrahler ist mit einem 3 Watt High-Power-LED bestückt welches eine Lichtstärke von 300 Lumen und eine Farbtemperatur von 3000 Kelvin hat.

Die Erdspießstrahler MONZA sind in den Höhen 47,5 - 77,5 - 107,5 cm als 1er und 2er-Set erhältlich.

* 2er-Set LED Erdspießleuchte MONZA
* Material: Aluminium
* mit schwenkbarem Kopf
* Maße B/T/H ca.: 4,5 x 6 x 107,5 cm
* Inkl. 1 x EDISON High-Power-LED-Modul
* 300 Lumen
* 3000 Kelvin
* 1 x 3 Watt
* Inkl. Anschlußkabel 1 Meter
* Inkl. Trafo 12V/12VA
* Inkl. Erdspieß
* IP44

Auch zu finden unter: Außenstrahler, Wegeleuchten, LED-Außenleuchte, LED-Gartenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Silber
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (
Leistung Leuchtmittel ges.:
3 Watt
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein
Bewegungsmelder:
Nein
Schutzart:
IP 44
Eingangsspannung:
220 - 230V
Produktart:
Erdspießstrahler
Kabel:
1 Meter Zuleitung
Weitere Suchbegriffe: led erdspießleuchte, gartenstrahler, 7970-000, Monza, Erdspiessleuchte, Gartenstrahler mit Erdspieß, LED Gartenstrahler, Erdspieß, wegeleuchten, wegeleuchte, Standleuchte außen, Außenstandleuchte, aussenleuchten, außenleuchten, gartenbeleuchtung, außenlampen, außenbeleuchtung, gartenleuchten, gartenlampe, aussenlampen, außenlampe, aussenbeleuchtung, gartenleuchte, Gartenleuchte, Outdoor Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 172,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 216,81*
€ 258,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 214,19*
€ 254,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 200,57*
€ 238,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 195,30*
€ 232,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 172,43*
€ 205,19
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7968-000
ab € 81,74*
Ähnlich
Konstsmide
7970-000
ab € 88,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.