Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsclip für Stableuchten, Clip mit einstellbarem Winkel, Serie Amalfi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsclip für Stableuchten, Clip mit einstellbarem Winkel, Serie Amalfi
Befestigungsclip für Stableuchten, Clip mit einstellbarem Winkel, Serie Amalfi
Befestigungsclip für Stableuchten 7644-000
Artikel-Nr.:
     1609-7644-000
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7644-000
EAN/GTIN:
     7318307644005
Suchbegriffe:
7644-000
Amalfi
Befestigungsclip
Clip

Befestigungsclip für Stableuchten, Clip mit einstellbarem Winkel, Serie Amalfi

Befestigungsclip mit einstellbarem Winkel für z.B. Amalfi LED-Stableuchten / Erdspießleuchten

* 1 x Clip mit einstellbarem Winkel
* Aluminium-Gewinde
* Maße ca.: 5 cm x 16,5 cm x 26 cm
* Zubehör zu der Serie AMALFI z.B.: 7640-000, 7641-000, 7642-000, 7645-000, 7646-000, 7648-000.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP 44
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,49*
€ 7,49*
€ 8,50*
ab € 6,90*
€ 10,06*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 11,19*
€ 16,37*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7644-000-2
ab € 21,90*
Ähnlich
Konstsmide
7645-000
ab € 47,94*
Ähnlich
Konstsmide
7647-000
ab € 58,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.