Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set LED-Stableuchten Wandleuchten AMALFI schwarz 41cm, IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set LED-Stableuchten Wandleuchten AMALFI schwarz 41cm, IP44
2er-Set LED-Stableuchten Wandleuchten AMALFI schwarz 41cm, IP44
2er-Set LED-Stableuchten AMALFI 41cm, 7645-000-2
2er-Set LED-Stableuchten AMALFI 41cm, 7645-000-2
2er-Set LED-Stableuchten AMALFI 41cm, 7645-000-2
2er-Set LED-Stableuchten AMALFI 41cm, 7645-000-2
2er-Set LED-Stableuchten AMALFI 41cm, 7645-000-2
2er-Set LED-Stableuchten AMALFI 41cm, 7645-000-2
2er-Set LED-Stableuchten Wandleuchten AMALFI schwarz 41cm, IP44
Artikel-Nr.:
     1609-7645-000-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7645-000-2
EAN/GTIN:
     4260449582314
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

2er-Set LED-Stableuchten Wandleuchten AMALFI schwarz 41cm, IP44

Lassen Sie Ihre Außenanlage oder auf der Terrasse in tollen Licht erstrahlen mit diesem 2er-Set Stableuchten.

Bei Bedarf können Sie diese LED Außenstrahler auch als Wandleuchten nutzten und erhalten für Ihre Terrasse oder am Gartenhaus eine zusätzliche Lichtquelle oder neue Möglichkeiten Akzente zu setzten.

Nutzen Sie die LED-Strahler mit Erdspieß als Wegeleuchten, als Gartenstrahler zur Akzentbeleuchtung, oder als zusätzliche Terrassenbeleuchtung.

Dank IP44 und einer Zuleitung von 1 Meter sind die Außenstrahler schnell ein einfach überall aufgestellt.

Jede LED-Stableuchte ist mit einem 1 x 3 Watt High-Power-LED bestückt welches eine Lichtstärke von 70 Lumen und eine Farbtemperatur von 3500 Kelvin hat.

Zubehör wie Verteiler, Clip, Dämmerungssensor, Erweiterungstrafo und Verlängerungskabel finden Sie ebenfalls bei uns.

* 2er-Set LED Stableuchten AMALFI 7645-000
* Material: schwarz lackiertes Aluminium, Kunststoff
* Maße B/T/H ca.: 6 x 11,5 x 41 cm
* 70 Lumen
* 3500 Kelvin
* 1 x 3 Watt
* Inkl. Anschlußkabel 1 Meter
* Inkl. Trafo 12V/5VA
* Inkl. Erdspieß
* IP44

Auch zu finden unter: Außenstrahler, Wegeleuchten, LED Spotbeleuchtung, LED-Gartenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Schwarz
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x
Lichtstärke:
1 x 70 Lumen = 70 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (3500 Kelvin)
Dimmbar:
Nein
Bewegungsmelder:
Nein
Schutzart:
IP 44
Eingangsspannung:
Trafo 12V/5VA
Produktart:
Stableuchte
Kabel:
1 Meter Zuleitung
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, wandleuchten outdoor led 4000k, led außenwandleuchte, led außen-wandleuchte, 7645-000, Amalfi, Stableuchte, Erdspießstrahler, Erdspießleuchte, Erdspiessleuchte, Gartenstrahler, Gartenstrahler mit Erdspieß, Gartenspot, LED Gartenstrahler, Erdspieß, wegeleuchten, wegeleuchte, Standleuchte außen, Außenstandleuchte, aussenleuchten, außenleuchten, gartenbeleuchtung, außenlampen, außenbeleuchtung, gartenleuchten, gartenlampe, aussenlampen, außenlampe, aussenbeleuchtung, gartenleuchte, Gartenleuchte, Outdoor Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,98*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 93,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 119,96*
€ 142,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,10*
€ 141,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,88*
€ 135,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,69*
€ 129,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,98*
€ 111,84
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7644-000-2
ab € 21,85*
Ähnlich
Konstsmide
7645-000
ab € 47,88*
Ähnlich
Konstsmide
7647-000
ab € 58,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.