Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REIBEBRETT - SPITZ ZULAUFEND - 270 x 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REIBEBRETT - SPITZ ZULAUFEND - 270 x 170 mm
REIBEBRETT - SPITZ ZULAUFEND - 270 x 170 mm
Artikel-Nr.:
     1609-HED101270P
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     HED101270P
EAN/GTIN:
     3375553004063
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

REIBEBRETT - SPITZ ZULAUFEND - 270 x 170 mm

DasToollandReibebrettmitdenMaßen270x170mmisteinunentbehrlichesWerkzeugfürPutzerundEstrichleger.Esdientdazu,frischenMörteloderEstrichnachdemAbziehenundGlättenweiterzubearbeitenundeinegleichmäßigeOberflächezuerzielen.

TechnischeDaten:

-Form:Rechteckig
-FarbedesProdukts:Schwarz
-Marke:Toolland
-BreitedesProdukts:27cm
-GewichtdesProdukts:240g
-HöhedesProdukts:6cm
-TiefedesProdukts:17cm
-ZusätzlichesMaterial:Holz
-ZusätzlicheFarbe:Holz
-Material:ABS(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,46*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,61*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,18*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,67*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,55*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,77*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,81*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,48*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,54*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.