Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAHNSPACHTEL - 250 mm - ZAHNFORM: DREIECKIG - FEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZAHNSPACHTEL - 250 mm - ZAHNFORM: DREIECKIG - FEIN
ZAHNSPACHTEL - 250 mm - ZAHNFORM: DREIECKIG - FEIN
Artikel-Nr.:
     1609-HE927250
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     HE927250
EAN/GTIN:
     4007535224402
Suchbegriffe:
Zahnspachtel
zahnspachtel fein
zahnspachtel
zahnspachtel 250 mm

ZAHNSPACHTEL - 250 mm - ZAHNFORM: DREIECKIG - FEIN

DerZAHNSPACHTEL-250mm-ZAHNFORM:DREIECKIG-FEINisteinunverzichtbaresWerkzeugfürdasprofessionelleVerlegenvonFliesen.Egal,obSieeinerfahrenerFliesenlegerodereinHeimwerkersind,dieserZahnspachtelermöglichtIhneneinepräziseundgleichmäßigeVerteilungdesFliesenklebersaufgroßenFlächen.

TechnischeDaten:

-ArtderVerzahnung:FeineKörnung
-Material:Metall
-Handgriff:Holz
-Breite:25cm
-Gewicht:188g
-Höhe:15.5cm
-Tiefe:2cm

DerHolzgriffdiesesZahnspachtelsliegtangenehminderHandundermöglichteinpräzisesArbeiten,ohnevorzeitigzuermüden.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,48*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,61*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,17*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,66*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,54*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,84*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,70*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,47*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,49*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.