Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLÄTTEKELLE - FLOREFFE - 440 g - PROFESSIONELL - JUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLÄTTEKELLE - FLOREFFE - 440 g - PROFESSIONELL - JUNG
GLÄTTEKELLE - FLOREFFE - 440 g - PROFESSIONELL - JUNG
Artikel-Nr.:
     1609-HE833280
Hersteller:
     Jung-Henkelmann
Herst.-Nr.:
     HE833280
EAN/GTIN:
     4010496833286
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

GLÄTTEKELLE - FLOREFFE - 440 g - PROFESSIONELL - JUNG

Die Floreffe Glättkelle von JUNG ist ein professionelles Werkzeug, das speziell für das Auftragen, Glätten und Strukturieren von Putz oder Spachtelmasse auf Wänden entwickelt wurde. Sie ist ideal für Sanierungsarbeiten, bei denen Unebenheiten, Risse, Fugen und Löcher in den Wänden ausgeglichen und geglättet werden müssen./n/nEigenschaften:/n/n- Präzises Auftragen und Glätten: Die Glättkelle ermöglicht eine präzise Verteilung und Glättung von Putz oder Spachtelmasse auf Wänden. Dies ist besonders wichtig, um ein gleichmäßiges Erscheinungsbild der Oberfläche zu erzielen./n- Produktreihe Floreffe: Diese Glättkelle gehört zur Floreffe Produktreihe von JUNG, die für professionelle Anwender konzipiert ist und hohe Leistungsfähigkeit und Qualität bietet./n- Holzgriff für Komfort: Der Holzgriff der Kelle liegt angenehm in der Hand und sorgt für einen bequemen Griff während des Arbeitens./n- Robuste Konstruktion: Mit einem Gewicht von 440 g ist diese Glättkelle robust und langlebig, um den Anforderungen professioneller Arbeiten gerecht zu werden./n/nTechnische Daten:/n/n- Material des Handgriffs: Holz/n- Form: Rund/n- Farbe des Griffs: Blau/n- Kelle Typ: Verputzkelle/n- Produktreihe: Floreffe/n- Benutzer-Ebene: Professionell/n- Tiefe des Produkts: 280 mm/n- Breite des Produkts: 80 mm/n- Gewicht Produkt: 440 g/n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,49*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,59*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,19*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,67*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,49*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,80*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,82*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,50*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,51*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.