FLIESENKELLE - BELGISCH - S-HALS - JUNG - PROFESSIONELL
Die FLIESENKELLE - BELGISCH von JUNG ist ein hochspezialisiertes Handwerkzeug, das von professionellen Fliesenlegern verwendet wird, um präzise und effiziente Fliesenarbeiten durchzuführen.
Eigenschaften:
- Präzise Anwendung: Die FLIESENKELLE - BELGISCH ermöglicht eine präzise Verteilung und Auftragung von Fliesenkleber auf Fliesen und Wänden.
- Hochwertige Verarbeitung: Hergestellt aus robustem Material und mit einem ergonomischen S-Hals-Design für eine komfortable Handhabung.
- Professionelle Qualität: Diese Fliesenkelle wurde speziell für den professionellen Einsatz entwickelt und liefert erstklassige Ergebnisse.
Technische Daten:
- Physikalische Eigenschaften:
- Material des Handgriffs: Holz
- Form: Punkt
- Farbe des Griffs: Blau
- Kelle Typ: Fliesenglätter Kelle
- Produktreihe: Belgisch
- Benutzer-Ebene: Pro
- Tiefe des Produkts: 170 mm
- Breite des Produkts: 120 mm
- Gewicht Produkt: 320 g