FLIESENKELLE - HERZFÖRMIG - JUNG - 310g - PROFESSIONELL
Die FLIESENKELLE - HERZFÖRMIG von JUNG ist ein unverzichtbares Werkzeug für professionelle Fliesenleger und Handwerker. Mit ihrem einzigartigen herzförmigen Design bietet sie nicht nur Funktionalität, sondern auch eine besondere Note.
Eigenschaften:
Hochwertige Verarbeitung: Die FLIESENKELLE - HERZFÖRMIG ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und wurde sorgfältig verarbeitet, um höchste Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten.Herzförmiges Design: Das herzförmige Design verleiht der Kelle eine besondere Ästhetik und erleichtert gleichzeitig das Auftragen und Glätten von Fliesenkleber.Professionelle Qualität: Diese Kelle wurde speziell für den Einsatz in professionellen Umgebungen entwickelt und bietet erstklassige Ergebnisse.
Technische Daten:
Material des Handgriffs: Holz
Form: Herzförmig
Farbe des Griffs: Blau
Kelle Typ: Fliesenglätter Kelle
Benutzer-Ebene: Pro
Tiefe des Produkts: 160 mm
Breite des Produkts: 110 mm
Gewicht Produkt: 310 g