Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERKZEUGE / MAURERKELLE / ZIEGELKELLE - CHARLEROI - 180x130mm - 325g - JUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WERKZEUGE / MAURERKELLE / ZIEGELKELLE - CHARLEROI - 180x130mm - 325g - JUNG
WERKZEUGE / MAURERKELLE / ZIEGELKELLE - CHARLEROI - 180x130mm - 325g - JUNG
Artikel-Nr.:
     1609-HE658180
Hersteller:
     Jung-Henkelmann
Herst.-Nr.:
     HE658180
EAN/GTIN:
     4010496658186
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle

WERKZEUGE / MAURERKELLE / ZIEGELKELLE - CHARLEROI - 180x130mm - 325g - JUNG

Die JUNG Ziegelkelle Charleroi ist ein unverzichtbares Werkzeug für professionelle Bauexperten oder die, die es noch werden wollen. Dank ihrer hochwertigen Konstruktion und präzisen Leistung eignet sie sich ideal für verschiedene Aufgaben, sei es das Auftragen von Materialien oder das Glätten von Oberflächen.

Produktdetails:

Abmessungen: 180 mm (Tiefe) x 130 mm (Breite)
Gewicht: 325 g
Material des Handgriffs: Robustes Holz für zuverlässige Nutzung
Form: Rund, perfekt für vielseitige Anwendungen
Farbe des Griffs: Blau.
Kelle Typ: Ziegelglätter, speziell entwickelt für präzises Arbeiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,46*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,61*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,18*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,67*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,55*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,77*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,81*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,48*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,54*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.