Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERKZEUGE / MAURERKELLE / ZIEGELKELLE - BERGEN - 180x135mm - 470g - JUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WERKZEUGE / MAURERKELLE / ZIEGELKELLE - BERGEN - 180x135mm - 470g - JUNG
WERKZEUGE / MAURERKELLE / ZIEGELKELLE - BERGEN - 180x135mm - 470g - JUNG
Artikel-Nr.:
     1609-HE657180
Hersteller:
     Jung-Henkelmann
Herst.-Nr.:
     HE657180
EAN/GTIN:
     4010496657189
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle

WERKZEUGE / MAURERKELLE / ZIEGELKELLE - BERGEN - 180x135mm - 470g - JUNG

Die JUNG Ziegelkelle Bergen ist ein unverzichtbares Werkzeug für jedermann! Dank ihrer hochwertigen Konstruktion und präzisen Leistung ist sie perfekt für verschiedene Aufgaben geeignet, sei es das Auftragen von Materialien oder das Glätten von Oberflächen.

Produktdetails:

Abmessungen: 180 mm (Tiefe) x 135 mm (Breite)
Gewicht: 470 g
Material des Handgriffs: Robustes Holz für zuverlässige Nutzung
Form: Rund, ideal für vielseitige Anwendungen
Farbe des Griffs: Blau
Kelle Typ: Ziegelglätter, speziell für präzises Arbeiten entwickelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,49*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,59*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,17*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,68*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,60*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,83*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,70*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,48*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,48*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.