WERKZEUGE / MAURERKELLE / ZIEGELKELLE - ANTWERPEN - 190x142mm - 485 g - JUNG
Die JUNG Ziegelkelle Antwerpen in den Abmessungen 190 mm (Tiefe) x 142 mm (Breite) ist ein hochwertiges Werkzeug für unterschiedlichste Bauprojekte. Mit ihrem runden, blauen Holzgriff und einem Gewicht von 485 g ist sie optimal für vielseitige Aufgaben geeignet. Diese Ziegelkelle bietet Qualität und Präzision bei jedem Einsatz.
Produktdetails:
Material des Handgriffs: Robustes Holz für zuverlässige Handhabung.
Form: Runde Form für vielseitige Anwendungen.
Farbe des Griffs: Blau.
Kelle Typ: Ziegelglätter, speziell entwickelt für präzises Arbeiten.
Tiefe des Produkts: 190 mm.
Breite des Produkts: 142 mm für großflächiges Arbeiten.
Gewicht Produkt: 485 g für komfortable Handhabung.