WERKZEUGE / MAURERKELLE / ZIEGELKELLE - FLOREFFE - 190x142mm - 460 g - JUNG
Die JUNG Ziegelkelle Floreffe ist das optimale Werkzeug für professionelle Bauprofis. Ihre runde Form und der auffällige blaue Holzgriff machen sie zu einer zuverlässigen Wahl für unterschiedlichste Aufgaben. Ganz gleich, ob Sie Materialien auftragen oder glätten möchten – diese Ziegelkelle bietet Qualität und präzise Leistung.
Produktdetails:
Abmessungen: 190 mm (Tiefe) x 142 mm (Breite)
Gewicht Produkt: 460 g für komfortable Handhabung.
Material des Handgriffs: Robustes Holz für zuverlässige Handhabung.
Form: Runde Form für vielseitige Anwendungen.
Farbe des Griffs: Blau für leichte Erkennbarkeit.
Kelle Typ: Ziegelglätter, speziell entwickelt für präzises Arbeiten.
Tiefe des Produkts: 190 mm für optimale Arbeitsdimensionen.
Breite des Produkts: 142 mm für großflächiges Arbeiten.