WERKZEUGE / MAURERKELLE / ZIEGELKELLE - FLOREFFE - 180x140mm - 430 g - JUNG
Die JUNG Ziegelkelle Floreffe ist das ideale Werkzeug für Bauprofis. Mit ihrem robusten Aufbau und den speziellen Eigenschaften ist sie eine zuverlässige Wahl für unterschiedliche Aufgaben. Ob beim Auftragen oder Glätten von Materialien – diese Ziegelkelle steht für Qualität und präzise Leistung.
Produktdetails:
Abmessungen: 180 mm (Tiefe) x 140 mm (Breite)
Gewicht Produkt: 430 g für mühelose Handhabung.
Material des Handgriffs: Robustes Holz für zuverlässige Handhabung.
Form: Runde Form für vielseitige Anwendungen.
Farbe des Griffs: Blau.
Kelle Typ: Ziegelglätter, speziell entwickelt für präzises Arbeiten.
Tiefe des Produkts: 180 mm für optimale Arbeitsdimensionen.
Breite des Produkts: 140 mm für großflächiges Arbeiten.