WERKZEUGE / MAURERKELLE / ZIEGELKELLE - BRÜSSEL - 190x142mm - 450 g - JUNG
Die JUNG Ziegelkelle Brüssel ist ein unverzichtbares Werkzeug für Bauvorhaben. Mit ihrer robusten Konstruktion und den speziellen Eigenschaften ist sie eine zuverlässige Wahl für verschiedene Anwendungsbereiche. Ob beim Auftragen oder Glätten von Materialien – diese Ziegelkelle unterstützt professionelle Ergebnisse.
Produktdetails:
Abmessungen: 190 mm (Tiefe) x 142 mm (Breite)
Gewicht Produkt: 450 g für bequeme Handhabung.
Material des Handgriffs: Robustes Holz für zuverlässige Handhabung.
Form: Punktform für präzise Anwendungen.
Farbe des Griffs: Auffälliges Blau für leichtes Erkennen.
Kelle Typ: Ziegelglätter, speziell entwickelt für präzises Arbeiten.
Tiefe des Produkts: 180 mm für optimale Arbeitsdimensionen.
Breite des Produkts: 140 mm für großflächiges Arbeiten.