MAURERKELLE - ITALIENISCH - VORNE ABGERUNDET - 290 g - PROFESSIONELL - JUNG
Die MAURERKELLE - ITALIENISCH - VORNE ABGERUNDET ist ein hochwertiges und professionelles Werkzeug, das speziell für anspruchsvolle Mauer- und Putzarbeiten entwickelt wurde. Sie eignet sich ideal für professionelle Handwerker, die nach präzisen und effizienten Ergebnissen streben.
Eigenschaften:
Hochwertige Verarbeitung: Die MAURERKELLE wurde aus strapazierfähigem Material gefertigt und bietet eine zuverlässige Leistung für verschiedene Bauanwendungen.Vorne abgerundetes Design: Das abgerundete Design der Kelle ermöglicht ein müheloses Aufnehmen, Verteilen und Glätten von Mörtel und Putz, wodurch ein gleichmäßiger Auftrag gewährleistet wird.Komfortabler Holzgriff: Der Holzgriff liegt angenehm in der Hand und bietet einen sicheren Halt, um präzise Arbeiten durchzuführen.
Technische Daten:
Material des Handgriffs: Holz
Form: Rund
Farbe des Griffs: Blau
Kelle Typ: Mauerkelle
Produktreihe: Italienisch
Benutzer-Ebene: Professionell
Tiefe des Produkts: 180 mm
Breite des Produkts: 118 mm
Gewicht Produkt: 290 g