INNENECKENKELLE - 90° - 190 g - JUNG - PROFESSIONELL - EDELSTAHL
Die INNENECKENKELLE von JUNG ist ein präzises und professionelles Werkzeug für erfahrene Handwerker, die exzellente Ergebnisse bei der Ausarbeitung von Innenecken erzielen möchten. Diese spezialisierte Kelle ermöglicht ein sauberes und gleichmäßiges Verspachteln und Verputzen von Ecken in Innenräumen.
Eigenschaften:
Präzises Arbeiten: Die INNENECKENKELLE mit einem Winkel von 90° ermöglicht das akkurate Ausarbeiten von Innenecken, um eine nahtlose und gleichmäßige Oberfläche zu erzielen.Hochwertiges Edelstahlblatt: Das Edelstahlblatt der Kelle ist langlebig, korrosionsbeständig und gewährleistet eine zuverlässige Leistung über lange Einsatzzeiten.Ergonomischer Holzgriff: Der Holzgriff ist ergonomisch geformt und ermöglicht eine komfortable Handhabung während des gesamten Arbeitsprozesses.
Technische Daten:
Material des Handgriffs: Holz
Form: Innen kantig
Farbe des Griffs: Blau
Kelle Typ: Eckenkratzer
Benutzer-Ebene: Professionell
Tiefe des Produkts: 100 mm
Breite des Produkts: 60 mm
Gewicht Produkt: 190 g
Material: Edelstahl