WERKZEUGE / HANDWERKZEUG / MAURERKELLE - EDELSTAHL - 305 g - S-HALS - JUNG
Die JUNG Maurerkelle ist die ideale Wahl für Bauexperten. Der Holzgriff bietet eine zuverlässige Handhabung, während die trapezförmige Edelstahlkelle präzise Resultate ermöglicht. Egal ob für professionelle Bauprojekte oder Heimwerkerarbeiten – diese Maurerkelle steht für Qualität und Leistungsfähigkeit.
Produktdetails:
Gewicht Produkt: 305 g für müheloses Arbeiten.
Material des Handgriffs: Robustes Holz für zuverlässige Handhabung.
Form: Trapezförmige Gestaltung für optimale Anwendbarkeit.
Farbe des Griffs: Markantes Blau für einfache Identifizierung.
Kelle Typ: Mauerkelle, speziell entworfen für Bauaufgaben.
Tiefe des Produkts: 180 mm für optimale Arbeitsdimensionen.
Höhe des Produkts: 125 mm für komfortable Nutzung.
Breite des Produkts: 95 mm für bequeme Handhabung.
Material: Edelstahl für Langlebigkeit und Beständigkeit.