FLIESENKELLE - BELGISCH - S-HALS - 270 g - SEMIPROFESSIONELL - JUNG
Die FLIESENKELLE - BELGISCH von JUNG ist das ideale Werkzeug für semiprofessionelle Anwender, die Fliesen verlegen möchten. Mit ihrem speziellen Design und hochwertigen Materialien erleichtert diese Fliesenkelle das präzise Auftragen von Kleber oder Spachtelmasse auf Fliesenoberflächen.
Eigenschaften:
Präzises Auftragen: Die Fliesenkelle ermöglicht ein gleichmäßiges und kontrolliertes Auftragen von Kleber oder Spachtelmasse auf Fliesen.S-Hals-Design: Der S-Hals des Werkzeugs erleichtert das Arbeiten und sorgt für eine komfortable Handhabung.Hochwertige Materialien: Der Holzgriff und das langlebige Blatt gewährleisten eine zuverlässige Leistung.
Technische Daten:
Material des Handgriffs: Holz
Form: Punkt
Farbe des Griffs: Blau
Kelle Typ: Fliesenglätter Kelle
Produktreihe: Belgisch
Benutzer-Ebene: Semiprofessionell
Tiefe des Produkts: 170 mm
Breite des Produkts: 120 mm
Gewicht Produkt: 270 g