FLIESENKELLE / ZAHNKELLE - BELGISCH - S-HALS - 285 g - JUNG - HOBBY
Die FLIESENKELLE / ZAHNKELLE aus der belgischen Produktreihe von JUNG ist ein unverzichtbares Werkzeug für Hobbyhandwerker, die Fliesen verlegen oder Kleber gleichmäßig auf einer großen Fläche verteilen möchten. Mit dieser speziellen Fliesenkelle erreichen Sie präzise Ergebnisse und sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Klebers.
Eigenschaften:
Gleichmäßige Verteilung: Die ZAHNKELLE eignet sich hervorragend, um Fliesenkleber gleichmäßig und präzise auf großen Flächen zu verteilen. Dadurch wird eine optimale Haftung der Fliesen erreicht.S-Hals-Design: Der S-Hals-Griff ermöglicht eine bequeme Handhabung und ein einfaches Arbeiten, insbesondere bei größeren Fliesenverlegungsprojekten.Robuste Bauweise: Der Holzgriff sorgt für eine angenehme Griffigkeit, während die hochwertige Verarbeitung der Kelle für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit steht.Perfekt für Hobbyhandwerker: Egal, ob Sie Fliesen in Ihrem Zuhause verlegen oder andere Klebearbeiten durchführen möchten, diese Fliesenkelle ist optimal für Hobbyhandwerker geeignet.Teil der belgischen Produktreihe: Die FLIESENKELLE / ZAHNKELLE gehört zur belgischen Produktreihe von JUNG, die für Qualität und Präzision steht.
Technische Daten:
Material des Handgriffs: Holz
Form: Punkt
Farbe des Griffs: Rot
Kelle Typ: Fliesenglätter Kelle
Produktreihe: Belgisch
Tiefe des Produkts: 170 mm
Breite des Produkts: 120 mm
Gewicht Produkt: 285 g
Benutzer-Ebene: Hobby