Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAURERKELLE / MAURERWERKZEUG / ITALIENISCH / 325g - 200x125mm - RUND - JUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAURERKELLE / MAURERWERKZEUG / ITALIENISCH / 325g - 200x125mm - RUND - JUNG
MAURERKELLE / MAURERWERKZEUG / ITALIENISCH / 325g - 200x125mm - RUND - JUNG
Artikel-Nr.:
     1609-HE332200
Hersteller:
     Jung-Henkelmann
Herst.-Nr.:
     HE332200
EAN/GTIN:
     4010496332208
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle

MAURERKELLE / MAURERWERKZEUG / ITALIENISCH / 325g - 200x125mm - RUND - JUNG

Die Maurerkelle ist ein unverzichtbares Werkzeug für Maurer, das beim Mauern oder Putzen zur Verarbeitung des Mörtels dient. Der runde Holzgriff in auffälligem Rot gewährleistet eine bequeme Handhabung.

Produktinformationen:

Material des Handgriffs: Holz
Form: Rund
Farbe des Griffs: Rot
Kelle Typ: Ziegelglätter
Tiefe des Produkts: 200 mm
Breite des Produkts: 125 mm
Gewicht des Produkts: 325 g

Mit einer Tiefe von 200 mm, einer Breite von 125 mm und einem Gewicht von 325 g bietet diese Maurerkelle die notwendige Größe und das Gewicht, um Mörtel effizient zu verarbeiten. Ihr runder Holzgriff ermöglicht präzises Arbeiten und macht sie zum idealen Begleiter für professionelle Mauer- und Verputzarbeiten.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,49*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,59*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,17*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,68*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,60*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,83*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,70*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,48*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,48*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.