Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZUNGENKELLE - 120 g - JUNG - HOBBY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZUNGENKELLE - 120 g - JUNG - HOBBY
ZUNGENKELLE - 120 g - JUNG - HOBBY
Artikel-Nr.:
     1609-HE316120
Hersteller:
     Jung-Henkelmann
Herst.-Nr.:
     HE316120
EAN/GTIN:
     4010496316123
Suchbegriffe:
Biberschwanzkelle
Böhmische Dachkelle
Dachdecker-Firstkelle
Dachdeckerkelle

ZUNGENKELLE - 120 g - JUNG - HOBBY

Die JUNG Zungenkelle mit einem Gewicht von 120 g ist ein vielseitiges Werkzeug, das sich ideal für Unterputzarbeiten, kleine Ausbesserungsarbeiten und den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen eignet. Mit ihrer kompakten Größe und ihrer speziellen Form ist diese Kelle ein praktischer Begleiter für verschiedene Heimwerker- und Hobbyprojekte.

Eigenschaften:

Vielseitige Anwendung: Die Zungenkelle eignet sich perfekt für Unterputzarbeiten, bei denen präzises Auftragen von Putz oder Spachtelmasse gefragt ist. Zudem ist sie bestens geeignet für kleinere Ausbesserungsarbeiten und Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
Kompakte Größe: Dank ihrer geringen Abmessungen liegt die Kelle gut in der Hand und ermöglicht eine präzise Handhabung, auch in engen oder schwer erreichbaren Bereichen.
Robuste Konstruktion: Die hochwertige Verarbeitung sorgt für eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung bei verschiedenen Projekten.Einfache Handhabung: Der Holzgriff liegt angenehm in der Hand und ermöglicht eine komfortable Anwendung.
Technische Daten:

Material des Handgriffs: Holz
Form: Zunge
Farbe des Griffs: Rot
Kelle Typ: Zungenförmige Kelle
Tiefe des Produkts: 120 mm
Breite des Produkts: 43 mm
Gewicht Produkt: 120 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,50*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,63*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,19*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,66*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,53*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,87*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,86*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,50*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,53*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.