Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLÄTTEKELLE - GEBOGENER GRIFF - 340 g - Jung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLÄTTEKELLE - GEBOGENER GRIFF - 340 g - Jung
GLÄTTEKELLE - GEBOGENER GRIFF - 340 g - Jung
Artikel-Nr.:
     1609-HE307280
Hersteller:
     Jung-Henkelmann
Herst.-Nr.:
     HE307280
EAN/GTIN:
     4010496307282
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

GLÄTTEKELLE - GEBOGENER GRIFF - 340 g - Jung

GLÄTTEKELLE - GEBOGENER GRIFF - 340 g - JUNGDie JUNG Glättkelle mit gebogenem Griff ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle Arbeiten rund um das Auftragen und Glätten von Putz und Spachtelmasse auf Wänden. Mit dieser hochwertigen Glättkelle können Sie mühelos Unebenheiten, Risse, Fugen und Löcher bei der Sanierung von Wänden füllen und glätten, um eine professionelle Oberfläche zu erzielen.Eigenschaften:Gebogener Griff: Der ergonomisch geformte Holzgriff liegt angenehm in der Hand und ermöglicht eine präzise und komfortable Anwendung.Vielseitige Anwendung: Die Glättkelle eignet sich perfekt für das Auftragen von Putz oder Spachtelmasse und das anschließende Glätten oder Strukturieren von Oberflächen.Robuste Konstruktion: Die hochwertige Verarbeitung garantiert eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung bei verschiedenen Bauprojekten.Effizientes Arbeiten: Die rechteckige Form und die optimalen Abmessungen der Kelle erleichtern das gleichmäßige Verteilen und Glätten von Materialien.Technische Daten:Material des Handgriffs: HolzForm: RechteckigTyp des Handgriffs: GebogenFarbe des Griffs: RotKelle Typ: VerputzkelleTiefe des Produkts: 280 mmBreite des Produkts: 130 mmGewicht Produkt: 340 gDie JUNG Glättkelle mit gebogenem Griff und einem Gewicht von 340 g ist ein zuverlässiger Begleiter für Handwerker und Heimwerker, die professionelle Ergebnisse bei Putz- und Spachtelarbeiten erzielen möchten. Mit dieser Glättkelle wird das Auftragen und Glätten von Materialien zum Kinderspiel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,50*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,62*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,17*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,66*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,56*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,74*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,86*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,51*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,45*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.