Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLÄTTEKELLE - GEBOGENER GRIFF - GEZÄHNT 6 x 6 mm - 335 g -JUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLÄTTEKELLE - GEBOGENER GRIFF - GEZÄHNT 6 x 6 mm - 335 g -JUNG
GLÄTTEKELLE - GEBOGENER GRIFF - GEZÄHNT 6 x 6 mm - 335 g -JUNG
Artikel-Nr.:
     1609-HE307006
Hersteller:
     Jung-Henkelmann
Herst.-Nr.:
     HE307006
EAN/GTIN:
     4010496307060
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

GLÄTTEKELLE - GEBOGENER GRIFF - GEZÄHNT 6 x 6 mm - 335 g -JUNG

Die JUNG Glättkelle mit gebogenem Griff und gezahnter Oberfläche ist das perfekte Werkzeug für Putz- und Spachtelarbeiten an Wänden. Sie ermöglicht das Auftragen von Putz oder Spachtelmasse und anschließendes Glätten oder Strukturieren der Oberfläche. Bei der Sanierung von Wänden werden Unebenheiten, Risse, Fugen und Löcher effizient gefüllt und geglättet.Eigenschaften:Gezahnte Verzahnung: Die quadratische Verzahnung von 6 x 6 mm sorgt für eine optimale Verteilung des Putzes oder der Spachtelmasse und hinterlässt eine gleichmäßige Struktur auf der Oberfläche.Gebogener Griff: Der gebogene Holzgriff liegt gut in der Hand und ermöglicht eine präzise Führung der Kelle während der Arbeit.Robuste Konstruktion: Die Glättkelle ist hochwertig verarbeitet und bietet Langlebigkeit sowie Beständigkeit gegenüber den Anforderungen des Einsatzes.Vielseitige Anwendung: Ideal für verschiedene Putz- und Spachtelarbeiten, sowohl bei Renovierungen als auch bei Neubauten.Technische Daten:Art der Verzahnung: Quadrat 6 x 6 mmMaterial des Handgriffs: HolzForm: RechteckigTyp des Handgriffs: GebogenFarbe des Griffs: RotKelle Typ: VerputzkelleTiefe des Produkts: 280 mmBreite des Produkts: 130 mmGewicht Produkt: 335 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,50*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,62*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,17*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,66*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,56*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,74*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,86*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,51*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,45*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.