FLIESENKELLE - BELGISCH - JUNG - 270 g - SEMIPROFESSIONELL
Die Jung Fliesenkelle 270 g ist ein unverzichtbares Werkzeug für das professionelle Verlegen von Fliesen. Beim Fliesenlegen sind hochwertige Werkzeuge und Maschinen von großer Bedeutung, und die Fliesenkelle spielt dabei eine Schlüsselrolle.
Eigenschaften und Anwendungen:
Präzises Fliesenlegen: Die Fliesenkelle von Jung ermöglicht ein präzises und effizientes Verlegen von Fliesen. Sie hilft dabei, den Fliesenkleber gleichmäßig aufzutragen und die Fliesen in die gewünschte Position zu bringen.
Hochwertige Materialien: Die Fliesenkelle verfügt über einen Holzgriff für eine komfortable Handhabung und einen Edelstahlkopf für Langlebigkeit und Beständigkeit.
Technische Daten:
Material des Handgriffs: Holz
Form: Punkt
Farbe des Griffs: Blau
Kelle Typ: Fliesenglätter Kelle
Produktreihe: Belgisch
Tiefe des Produkts: 170 mm
Gewicht Produkt: 270 g
Material: Edelstahl