Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLÄTTEKELLE / Maurerkelle / Verputzkelle, Gezähnt 15x15mm, GEBOGENER GRIFF, JUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLÄTTEKELLE / Maurerkelle / Verputzkelle, Gezähnt 15x15mm, GEBOGENER GRIFF, JUNG
GLÄTTEKELLE / Maurerkelle / Verputzkelle, Gezähnt 15x15mm, GEBOGENER GRIFF, JUNG
Artikel-Nr.:
     1609-HE207015
Hersteller:
     Jung-Henkelmann
Herst.-Nr.:
     HE207015
EAN/GTIN:
     4010496207155
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

GLÄTTEKELLE / Maurerkelle / Verputzkelle, Gezähnt 15x15mm, GEBOGENER GRIFF, JUNG

Die GLÄTTEKELLE, auch unter den Bezeichnungen Maurerkelle oder Verputzkelle bekannt, ist ein unverzichtbares Werkzeug zur Auftragung, Glättung und Strukturierung von Putz oder Spachtelmasse auf Wänden. Dieses Werkzeug wird insbesondere bei der Sanierung von Wänden eingesetzt, um Unebenheiten, Risse, Fugen und Löcher zu füllen und die Oberfläche anschließend zu glätten oder zu strukturieren.

Technische Details:
- Art der Verzahnung: Die Kelle ist mit einer vierkantigen Verzahnung von 15 x 15 mm ausgestattet. Diese Verzahnung ermöglicht eine großflächige Verteilung der aufgetragenen Masse und kann zur Erzeugung von Strukturen in der Oberfläche genutzt werden.
- Material des Handgriffs: Der Handgriff der Kelle besteht aus Holz, was eine angenehme Griffigkeit und Handhabung während des Gebrauchs sicherstellt.
- Form: Die Kelle hat eine rechteckige Form, die eine präzise Anwendung ermöglicht.
- Typ des Handgriffs: Der Handgriff ist gebogen gestaltet, um eine ergonomische Handposition zu unterstützen und die Belastung bei längeren Arbeiten zu minimieren.
- Farbe des Griffs: Der Griff ist in einem ansprechenden Blau gehalten, was nicht nur funktional ist, sondern auch eine gewisse Ästhetik bietet.- Kelle Typ: Es handelt sich um eine Verputzkelle, die speziell dafür entwickelt wurde, Putz und Spachtelmasse präzise aufzutragen, zu glätten und zu strukturieren.
- Abmessungen: Die Kelle hat eine Tiefe von 280 mm und eine Breite von 130 mm, was eine effiziente Abdeckung von Flächen ermöglicht.
- Gewicht: Das Produkt wiegt 290 g, was eine ausgewogene Balance zwischen Stabilität und Leichtigkeit für eine komfortable Nutzung bietet.- Material: Die Kelle besteht aus robustem Edelstahl, was Langlebigkeit und Beständigkeit gegenüber den bearbeiteten Materialien gewährleistet.

Die GLÄTTEKELLE mit vierkantiger Verzahnung von 15 x 15 mm und gebogenem Griff ist ein ideales Werkzeug für Bau- und Renovierungsprojekte, bei denen eine präzise Auftragung, Glättung oder Strukturierung von Putz und Spachtelmasse erforderlich ist. Sie trägt dazu bei, professionelle Ergebnisse zu erzielen und die Oberflächenqualität zu verbessern.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,49*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,59*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,17*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,68*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,60*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,83*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,70*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,48*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,48*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.