Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLÄTTEKELLE / Maurerkelle / Verputzkelle, Gezähnt 6x6 mm, GEBOGENER GRIFF - JUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLÄTTEKELLE / Maurerkelle / Verputzkelle, Gezähnt 6x6 mm, GEBOGENER GRIFF - JUNG
GLÄTTEKELLE / Maurerkelle / Verputzkelle, Gezähnt 6x6 mm, GEBOGENER GRIFF - JUNG
Artikel-Nr.:
     1609-HE207006
Hersteller:
     Jung-Henkelmann
Herst.-Nr.:
     HE207006
EAN/GTIN:
     4010496207063
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

GLÄTTEKELLE / Maurerkelle / Verputzkelle, Gezähnt 6x6 mm, GEBOGENER GRIFF - JUNG

Die GLÄTTEKELLE, auch bekannt als Maurerkelle oder Verputzkelle, mit einer quadratischen Verzahnung von 6 x 6 mm und einem gebogenen Griff ist ein hochwertiges Werkzeug für das Auftragen, Glätten und Strukturieren von Putz oder Spachtelmasse auf Wänden. Dieses vielseitige Werkzeug eignet sich insbesondere für die Sanierung von Wänden, um Unebenheiten, Risse, Fugen und Löcher zu beseitigen und die Oberfläche anschließend zu glätten.

Technische Details:
- Art der Verzahnung: Die Kelle ist mit einer quadratischen Verzahnung von 6 x 6 mm ausgestattet. Diese Verzahnung ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung der aufgetragenen Masse und hilft, eine strukturierte Oberfläche zu erzeugen.
- Material des Handgriffs: Der Handgriff der Kelle ist aus Holz gefertigt. Dieses Material sorgt für eine angenehme Haptik und Griffigkeit während der Anwendung, was die präzise Handhabung erleichtert.
- Form: Die Kelle hat eine rechteckige Form, die eine einfache Handhabung und präzise Anwendung ermöglicht.
- Typ des Handgriffs: Der Griff ist gebogen gestaltet, um eine ergonomische Handposition zu gewährleisten, die Ermüdungserscheinungen während längerer Arbeiten reduziert.
- Farbe des Griffs: Der Griff ist in einem ansprechenden Blau gehalten, was nicht nur funktionell ist, sondern auch eine gewisse Ästhetik bietet.- Kelle Typ: Es handelt sich um eine Verputzkelle, die speziell entwickelt wurde, um Putz und Spachtelmasse präzise aufzutragen, zu glätten und zu strukturieren.
- Abmessungen: Die Kelle hat eine Tiefe von 280 mm und eine Breite von 130 mm, was eine effiziente Abdeckung großer Flächen ermöglicht.
- Gewicht: Das Produkt wiegt 330 g, was eine ausgewogene Balance zwischen Stabilität und Leichtigkeit für eine komfortable Anwendung bietet.- Material: Die Kelle besteht aus strapazierfähigem Edelstahl, was Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber den bearbeiteten Materialien gewährleistet.


Die GLÄTTEKELLE mit quadratischer Verzahnung von 6 x 6 mm und gebogenem Griff ist ein ideales Werkzeug für Bau- und Renovierungsprojekte, bei denen eine präzise Auftragung und Glättung von Putz und Spachtelmasse erforderlich ist. Sie trägt dazu bei, professionelle Ergebnisse zu erzielen und die Oberflächenqualität zu verbessern.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,49*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,59*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,17*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,68*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,60*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,83*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,70*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,48*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,48*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.