Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLÄTTEKELLE / Maurerkelle / Verputzkelle, GEBOGENER GRIFF, GEZÄHNT 4x4 mm - JUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLÄTTEKELLE / Maurerkelle / Verputzkelle, GEBOGENER GRIFF, GEZÄHNT 4x4 mm - JUNG
GLÄTTEKELLE / Maurerkelle / Verputzkelle, GEBOGENER GRIFF, GEZÄHNT 4x4 mm - JUNG
Artikel-Nr.:
     1609-HE207004
Hersteller:
     Jung-Henkelmann
Herst.-Nr.:
     HE207004
EAN/GTIN:
     4010496207049
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

GLÄTTEKELLE / Maurerkelle / Verputzkelle, GEBOGENER GRIFF, GEZÄHNT 4x4 mm - JUNG

Artikelbezeichnung: GLÄTTEKELLE / Maurerkelle / Verputzkelle, GEBOGENER GRIFF, GEZÄHNT 4x4 mm

Die GLÄTTEKELLE, auch als Maurerkelle oder Verputzkelle bezeichnet, ist ein unverzichtbares Werkzeug für die Auftragung, Glättung und Strukturierung von Putz oder Spachtelmasse auf Wänden. Dieses Werkzeug eignet sich besonders für die Sanierung von Wänden, um Unebenheiten, Risse, Fugen und Löcher zu füllen und die Oberfläche anschließend zu glätten.

Technische Details:
- Art der Verzahnung: Die Zahnform ist rechteckig mit den Abmessungen 4 x 4 mm. Diese Verzahnung ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung der aufgetragenen Masse.
- Material des Handgriffs: Der Handgriff der Kelle besteht aus Holz, was eine angenehme Haptik und Griffigkeit während der Anwendung gewährleistet.- Form: Die Kelle hat eine rechteckige Form, die eine präzise Handhabung ermöglicht.
- Typ des Handgriffs: Der Handgriff ist gebogen gestaltet, um eine ergonomische Handposition und bequeme Anwendung zu gewährleisten.
- Farbe des Griffs: Der Griff ist in einem ansprechenden Blau gehalten, was nicht nur funktional ist, sondern auch eine gewisse Ästhetik bietet.- Kelle Typ: Es handelt sich um eine Verputzkelle, die speziell für das Auftragen und Glätten von Putz und Spachtelmasse entwickelt wurde.
- Abmessungen: Die Kelle hat eine Tiefe von 280 mm und eine Breite von 130 mm, was eine effiziente Flächenabdeckung ermöglicht.
- Gewicht: Das Produkt wiegt 330 g, was eine ausgewogene Balance zwischen Stabilität und Leichtigkeit bietet.
- Material: Die Kelle besteht aus strapazierfähigem Edelstahl, das eine lange Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit gegenüber den Materialien gewährleistet, die damit bearbeitet werden.

Die GLÄTTEKELLE mit gebogenem Griff und rechteckiger, gezahnter Verzahnung eignet sich perfekt für Bau- und Renovierungsarbeiten, bei denen eine präzise Auftragung und Glättung von Putz und Spachtelmasse erforderlich ist. Sie ermöglicht eine effiziente Bearbeitung von Oberflächen und trägt zur Erzielung eines professionellen Endergebnisses bei.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,49*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,59*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,17*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,68*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,60*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,83*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,70*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,48*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,48*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.