Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLÄTTEKELLE/ MAURERKELLE / VERPUTZKELLE, 140 x 78mm, JUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLÄTTEKELLE/ MAURERKELLE / VERPUTZKELLE, 140 x 78mm, JUNG
GLÄTTEKELLE/ MAURERKELLE / VERPUTZKELLE, 140 x 78mm, JUNG
Artikel-Nr.:
     1609-HE203140
Hersteller:
     Jung-Henkelmann
Herst.-Nr.:
     HE203140
EAN/GTIN:
     4010496203140
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

GLÄTTEKELLE/ MAURERKELLE / VERPUTZKELLE, 140 x 78mm, JUNG

Die GLÄTTEKELLE, auch als Maurerkelle oder Verputzkelle bezeichnet, ist ein unverzichtbares Werkzeug zur Auftragung, Glättung und Strukturierung von Putz oder Spachtelmasse auf Wänden. Sie dient dazu, Unebenheiten, Risse, Fugen und Löcher bei der Sanierung von Wänden effektiv zu beseitigen und die Oberfläche anschließend zu glätten oder zu strukturieren.

Technische Details:

Material des Handgriffs: Der Handgriff der Kelle ist aus Holz gefertigt, was eine natürliche Haptik und Griffigkeit während der Anwendung bietet

Form: Die Kelle hat eine runde Form, die eine einfache Handhabung ermöglicht.Farbe des Griffs: Der Griff ist in einem ansprechenden Blau gehalten, was nicht nur funktional ist, sondern auch eine gewisse Ästhetik bietet.
Kelle Typ: Es handelt sich um eine Verputzkelle, die speziell für das Auftragen, Glätten und Strukturieren von Putz und Spachtelmasse entwickelt wurde.

Abmessungen: Die Kelle hat eine Tiefe von 140 mm und eine Breite von 78 mm, was eine präzise Bearbeitung von Flächen ermöglicht.

Gewicht: Das Produkt wiegt 150 g, was eine leichte Handhabung und einfaches Arbeiten gewährleistet.

Die GLÄTTEKELLE mit belgischer Form eignet sich ideal für Bau- und Renovierungsprojekte, bei denen eine präzise Auftragung, Glättung oder Strukturierung von Putz und Spachtelmasse erforderlich ist. Der Holzgriff sorgt für eine angenehme Handhabung, während die runde Form und die hochwertigen Materialien dazu beitragen, professionelle Ergebnisse zu erzielen und die Oberflächenqualität zu verbessern.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,46*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,59*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,17*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,65*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,56*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,73*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,85*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,47*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,51*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.