GLÄTTEKELLE / Maurerkelle / Verputzkelle, Ergonomischer Griff, 280 x 130mm, JUNG
Artikelbezeichnung: GLÄTTEKELLE / Maurerkelle / Verputzkelle, Ergonomischer Griff, 280 x 130mm, JUNG
Die GLÄTTEKELLE, auch als Maurerkelle oder Verputzkelle bezeichnet, ist ein unverzichtbares Werkzeug zur Auftragung, Glättung und Strukturierung von Putz oder Spachtelmasse auf Wänden. Sie ermöglicht es, Unebenheiten, Risse, Fugen und Löcher bei der Sanierung von Wänden effektiv zu füllen und die Oberfläche abschließend zu glätten oder zu strukturieren.
Technische Details:- Form: Die Kelle hat eine rechteckige Form, die eine präzise Anwendung und Handhabung erleichtert.
- Typ des Handgriffs: Der Handgriff ist ergonomisch gestaltet, um eine komfortable und natürliche Handposition während des Gebrauchs zu gewährleisten. Dies minimiert Ermüdungserscheinungen bei längeren Arbeiten.
- Farbe des Griffs: Der Griff ist in Schwarz gehalten, was nicht nur funktionell ist, sondern auch eine gewisse Ästhetik bietet.
- Kelle Typ: Es handelt sich um eine Verputzkelle, die speziell dafür entwickelt wurde, Putz und Spachtelmasse präzise aufzutragen, zu glätten und zu strukturieren.
- Abmessungen: Die Kelle hat eine Tiefe von 280 mm und eine Breite von 130 mm, was eine effiziente Abdeckung von Flächen ermöglicht.- Gewicht: Das Produkt wiegt 410 g, was eine ausgewogene Balance zwischen Stabilität und Leichtigkeit bietet.
Die GLÄTTEKELLE mit ergonomischem Griff ist ideal für Bau- und Renovierungsprojekte geeignet, bei denen eine präzise Auftragung, Glättung oder Strukturierung von Putz und Spachtelmasse erforderlich ist. Der ergonomische Griff sorgt für eine bequeme Handhabung, während die rechteckige Form und die hochwertigen Materialien dazu beitragen, professionelle Ergebnisse zu erzielen und die Oberflächenqualität zu verbessern.