Anwärmbrenner / Abflammgerät ink.1.5m Schlauch
Der Anwärmbrenner FT101 ist ein äußerst vielseitiges Werkzeug, das für eine Reihe von Aufgaben entwickelt wurde. Er kann zur Beseitigung von Unkraut, zur Imprägnierung von Oberflächen, zur Asphaltierung, zum Auftauen von Rohren und zum Löten von Metallplatten eingesetzt werden. Mit seiner robusten Konstruktion und einem ergonomischen Griff, der über einen gassparenden Hebel verfügt, bietet dieser Brenner eine bequeme und effiziente Möglichkeit, Wärme zu erzeugen, wenn sie benötigt wird. Die Lieferung erfolgt inklusive eines 1,5 Meter langen Schlauchs, der die Flexibilität und den Aktionsradius des Brenners erhöht.
Eigenschaften und Anwendungen:
Vielseitige Anwendung: Der Anwärmbrenner FT101 eignet sich für eine breite Palette von Anwendungen. Er kann verwendet werden, um Unkraut zu beseitigen, Oberflächen zu imprägnieren, Asphalt zu erhitzen, Rohre aufzutauen und Metallplatten zu löten. Dies macht ihn zu einem äußerst nützlichen Werkzeug für Landschaftsgestalter, Bauarbeiter und Handwerker.
Gassparender Hebel: Der Griff des Brenners ist mit einem gassparenden Hebel ausgestattet, der die effiziente Nutzung des Gases ermöglicht. Dies hilft nicht nur, den Kraftstoffverbrauch zu optimieren, sondern auch die Umweltbelastung zu reduzieren.
Ergonomisches Design: Der ergonomische Griff sorgt für einen bequemen Halt und ermöglicht eine präzise Steuerung der Flammintensität und -richtung.
Inklusive Schlauch: Mit dem 1,5 Meter langen Schlauch können Sie den Brenner flexibel verwenden und an verschiedenen Stellen arbeiten, ohne Einschränkungen bei der Bewegungsfreiheit.
Technische Daten:
Länge: 60 cm
Durchmesser Brenner: 6 cm
Schlauch: 1,5 m