Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage / Richtwaage - 200cm, Aluminium, 2 Griffe, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage / Richtwaage - 200cm, Aluminium, 2 Griffe, Grau
Wasserwaage / Richtwaage - 200cm, Aluminium, 2 Griffe, Grau
Artikel-Nr.:
     1609-CC165200
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     CC165200
EAN/GTIN:
     4019913002847
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Alu-Wasserwaage

Wasserwaage / Richtwaage - 200cm, Aluminium, 2 Griffe, Grau

Die 200cm Aluminium Wasserwaage / Richtwaage ist ein unverzichtbares Werkzeug für präzise Ausrichtungs- und Nivellierarbeiten. Mit einer Länge von 200 cm bietet diese Wasserwaage die erforderliche Genauigkeit für eine Vielzahl von Aufgaben. Die robuste Aluminiumkonstruktion gewährleistet eine zuverlässige Leistung und Langlebigkeit.

Besondere Merkmale:

Zuverlässige Messung: Diese Wasserwaage ist mit 2 Libellen ausgestattet, die eine genaue Nivellierung in horizontaler (180°) und vertikaler (90°) Ausrichtung ermöglichen. Dies gewährleistet präzise Ergebnisse bei unterschiedlichen Anwendungen.

Hochwertiges Material: Hergestellt aus strapazierfähigem Aluminium, ist diese Wasserwaage leicht und dennoch stabil. Sie hält den Belastungen des täglichen Gebrauchs stand und bietet langanhaltende Leistung.

Einfache Handhabung: Die Wasserwaage verfügt über zwei Griffe, die eine bequeme und sichere Handhabung während der Nutzung ermöglichen. Dies erleichtert die präzise Ausrichtung und Messung.

Vielseitig einsetzbar: Ob für Heimwerkerprojekte, Baustellen oder professionelle Anwendungen, diese Wasserwaage eignet sich ideal für eine breite Palette von Aufgaben, bei denen eine genaue Ausrichtung erforderlich ist.

Technische Daten:

Anzahl der Libellen: 2
Magnetisch/nicht-magnetisch: Nicht magnetisch
Winkel des Fläschchens: 180°, 90°
Küvettentyp: Libellen
Farbe des Produkts: Grau
Tiefe des Produkts: 2 cm
Höhe des Produkts: 10 cm
Breite des Produkts: 200 cm
Gewicht Produkt: 1400 g

Die 200cm Aluminium Wasserwaage / Richtwaage wird mit einem Handgriff geliefert, der die Nutzung noch komfortabler gestaltet. Diese Wasserwaage bietet hohe Präzision und Zuverlässigkeit, um sicherzustellen, dass Ihre Projekte ordnungsgemäß ausgerichtet sind und professionelle Ergebnisse erzielen.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,98*
€ 27,89*
2 Tage
66
€ 52,95*
ab € 21,20*
€ 28,01*
4 Tage
109
€ 4,95*
ab € 28,61*
€ 41,37*
5 Tage
110
€ 8,90*
ab € 54,78225*
€ 68,34225*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 54,80*
€ 68,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,48*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,61*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,18*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,67*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,59*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,84*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,82*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,48*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,40*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.