Wasserwaage / Richtwaage - 40cm, gelb, Loch zum aufhängen
Die Wasserwaage / Richtwaage - 40 cm in Gelb ist ein vielseitiges Werkzeug, das Ihnen bei präzisen Messungen und Ausrichtungen hilft. Diese handliche Wasserwaage ist ideal für den Heimwerker oder Profi, der genaue Ergebnisse bei verschiedenen Projekten erzielen möchte.
Besondere Merkmale:
Präzise Messungen: Mit einer Länge von 40 cm und zwei Libellen ermöglicht Ihnen diese Wasserwaage genaue horizontale und vertikale Messungen. Sie können Winkel von 180° und 90° mühelos ablesen.
Vielseitiger Einsatz: Diese Wasserwaage ist perfekt für eine Vielzahl von Aufgaben geeignet, sei es das Aufhängen von Bildern, das Ausrichten von Regalen, das Installieren von Wandbefestigungen oder andere DIY-Projekte.
Auffällige Farbe: Die gelbe Farbe der Wasserwaage sorgt dafür, dass sie leicht sichtbar ist und Sie Ihre Messungen präzise durchführen können.
Einfache Aufhängung: Die Wasserwaage verfügt über ein praktisches Loch zum Aufhängen, sodass Sie sie bequem an Ihrem Arbeitsplatz aufbewahren können.
Leicht und handlich: Mit einer Tiefe von 1,8 cm und einer Höhe von 4 cm ist diese Wasserwaage kompakt und leicht, was die Handhabung und Lagerung erleichtert.
Technische Daten:
Anzahl der Libellen: 2
Magnetisch/nicht-magnetisch: Nicht magnetisch
Winkel des Fläschchens: 180°, 90°
Küvettentyp: Libellen
Farbe des Produkts: Gelb
Tiefe des Produkts: 1,8 cm
Höhe des Produkts: 4 cm
Breite des Produkts: 40 cm
Gewicht Produkt: 136 g
Die Wasserwaage / Richtwaage - 40 cm in Gelb ist ein unverzichtbares Werkzeug für präzise Messungen und Ausrichtungen in Ihrem Heimwerkerprojekt. Die robuste Konstruktion, klare Libellenanzeigen und die einfache Handhabung machen diese Wasserwaage zu einem zuverlässigen Begleiter bei verschiedenen Aufgaben in Ihrem Zuhause oder Ihrer Werkstatt.