Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Garten Baumstrahler 2er SET mit Erdspieß 12V Trafo & 10mtr. Kabel, 27cm hoch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Garten Baumstrahler 2er SET mit Erdspieß 12V Trafo & 10mtr. Kabel, 27cm hoch
LED Garten Baumstrahler 2er SET mit Erdspieß 12V Trafo & 10mtr. Kabel, 27cm hoch
LED Garten Baumstrahler 2er SET mit Erdspieß 12V Trafo & 10mtr. Kabel, 27cm hoch
LED Garten Baumstrahler 2er SET mit Erdspieß 12V Trafo & 10mtr. Kabel, 27cm hoch
LED Garten Baumstrahler 2er SET mit Erdspieß 12V Trafo & 10mtr. Kabel, 27cm hoch
LED Garten Baumstrahler 2er SET mit Erdspieß 12V Trafo & 10mtr. Kabel, 27cm hoch
LED Garten Baumstrahler 2er SET mit Erdspieß 12V Trafo & 10mtr. Kabel, 27cm hoch
LED Garten Baumstrahler 2er SET mit Erdspieß 12V Trafo & 10mtr. Kabel, 27cm hoch
LED Garten Baumstrahler 2er SET mit Erdspieß 12V Trafo & 10mtr. Kabel, 27cm hoch
LED Garten Baumstrahler 2er SET mit Erdspieß 12V Trafo & 10mtr. Kabel, 27cm hoch
Artikel-Nr.:
     1609-7475S370
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7475S370
EAN/GTIN:
     4260688150459
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

LED Garten Baumstrahler 2er SET mit Erdspieß 12V Trafo & 10mtr. Kabel, 27cm hoch

Für Ihre Gartengestaltung ist dieses schöne SET mit 2 LED Erdspießleuchte mit schwenkbarem Spot eine tolle Bereicherung. Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit Außenleuchten neue Akzente mit dieser praktischen und vielseitig verwendbaren Außenleuchte als Strahler!

Mit seinem unvergänglichen Design aus robustem, anthrazitem Aluminium und klarem Acrylglas passt sich diese schwenkbare Bodenlampe aus der OUTDOOR line aus dem Hause Konstsmide ihrer Umgebung perfekt an und spendet ein angenehm helles Licht.

Der Leuchtenkopf ist um 360° drehbar und kann somit ideal ausgerichtet werden, zusätzlich lässt sich der Lichtstrahl im Winkel von 18° bis zu 90° fokussieren und garantiert so eine gezielte Ausleuchtung.

Mit der robusten Zuleitung von 10 Metern und Dank IP54 integriert sich der Gartenstrahler perfekt in Ihre Gartengestaltung und kann für tolle Lichteffekte sorgen. Dank einer Weiche können Sie die LED Außenleuchte problemlos mit weiteren 12 Volt Leuchten erweitern. Mit dem Erdspießes ist die LED Leuchte schnell und einfach an jeder gewünschten Stelle im Garten positioniert.

Mit einer Höhe von 27cm sowie einer Breite von 7cm und Tiefe von 13,5cm ist die Fassadenleuchte bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Die Beetleuchte für außen ist mit 1 High Power LED, mit 3 Watt, 210 Lumen ausgestattet, welches bei einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgt.

Den LED-Strahler mit Erdspieß können Sie als Wegeleuchte, Pflanzstrahler, Beetleuchte, Baumleuchte, am Teich oder als Gartenstrahler zur Akzentbeleuchtung, oder als zusätzliche Terrassenbeleuchtung nutzten.

Auch zu finden unter: Terrassenlicht, Fassadenleuchten, Fassadenlampen, Terrassenleuchten, Gartenlicht, Fassadenbeleuchtung,
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Anthrazit
Abmessungen:
Höhe: 27 cm, Breite: 7 cm, Tiefe: 13,5 cm
Kabellänge:
10 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 210 Lumen = 210 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: led erdspießleuchte, gartenstrahler, LED, Erdspieß-Leuchten, Erdspieß-Strahler, Fassaden-Strahler, Weg-lampen, Beetleuchten, Baumleuchten, Baumstrahler, Pflanzenstrahler, Pflanzstrahler, Outdoor, für, mit, Stecker, draußen, außen, Garten-Beleuchtung, Weg-beleuchtung, Gartenleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 221,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 274,37*
€ 326,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 269,84*
€ 321,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 253,52*
€ 301,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 248,17*
€ 295,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 221,61*
€ 263,72
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
7529-750
ab € 39,52*
Sonstiges
Konstsmide
7970-000-2
ab € 173,82*
Sonstiges
Konstsmide
7529-750-2
ab € 95,32*
Sonstiges
Konstsmide
7645-000-2
ab € 93,97*
Sonstiges
Konstsmide
7981-000-2.
ab € 30,45*
Sonstiges
Konstsmide
7968-000
ab € 81,51*
Sonstiges
Konstsmide
7970-000
ab € 88,60*
Sonstiges
ELRO
HL7E
ab € 20,09*
Sonstiges
Konstsmide
7645-000
ab € 47,72*
Sonstiges
Konstsmide
7981-000
ab € 15,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.