Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel LED-Scheinwerfer mit Erdspiess / Gartenscheinwerfer 6 Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Doppel LED-Scheinwerfer mit Erdspiess / Gartenscheinwerfer 6 Watt
Doppel LED-Scheinwerfer mit Erdspiess / Gartenscheinwerfer 6 Watt
Doppel LED-Scheinwerfer mit Erdspiess / Gartenscheinwerfer 6 Watt
Doppel LED-Scheinwerfer mit Erdspiess / Gartenscheinwerfer 6 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-6010
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     6010
EAN/GTIN:
     4004282460107
Suchbegriffe:
Erdspieß Pfosten
Pfostenerdspieß
Außenfluter
Außenscheinwerfer

Doppel LED-Scheinwerfer mit Erdspiess / Gartenscheinwerfer 6 Watt

Der Doppel-Gartenscheinwerfer aus robustem schwarzen Kunststoffgehäuse auf Erdspieß setzt schöne Akzente in Ihrem Garten oder auf der Terrasse.

Jeder Leuchtenkopf ist vertikal drehbar und kann somit ideal ausgerichtet werden.
Mit der robusten Zuleitung von 1,5 Metern und Dank IP44 ist dieser LED-Strahler perfekt für den Außenbereich geeignet.

Nutzten Sie zusätzlich eine externe Zeitschaltuhr, einen Dämmerungssensor oder eine Funksteckdose, dann müssen Sie die Leuchte auch nicht manuell schalten.

* 2 x 3 Watt High Power LED (Marke LG)
* Leuchtenkopf vertikal verstellbar
* 520 Lumen
* Höhe ca. 25 cm / Erdspieß ca. 10,5 cm
* Gummizuleitung 1,5 Meter: H05RN-F 2 x 1,00mm²
* 220-240 V~, 50 HZ- IP44

Auch zu finden unter: Außenstrahler, Gartenstrahler, Fassadenbeleuchtung, Erdspießstrahler, Gartenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 25 cm, Durchmesser: 6 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 3 Watt)
Lichtstärke:
2 x 260 Lumen = 520 Lumen
Bewegungsmelder:
Nein
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,85 kg
Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, smd-led fluter, erdspieß pfosten, led außenfluter, Gartenlampen, Gartenleuchten, Gartenbeleuchtung, Außenlampen, Außenleuchten, Außenbeleuchtung, Pfosten, Standlampen, Standleuchten, Außenbereich, Außenanlagen, Wegbeleuchtung, Wegeleuchten, Wegelampen, Beetbeleuchtung, Beetleuchten, Beetlampen, Energiesparlampen, Energiesparleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,26*
€ 34,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,59*
€ 34,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,74*
€ 31,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,79*
€ 30,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,02*
€ 29,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,57*
€ 24,48
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
7529-750
ab € 39,66*
Sonstiges
Konstsmide
7970-000-2
ab € 172,73*
Sonstiges
Konstsmide
7529-750-2
ab € 95,29*
Sonstiges
Konstsmide
7645-000-2
ab € 93,93*
Sonstiges
Konstsmide
7981-000-2.
ab € 30,64*
Sonstiges
Konstsmide
7968-000
ab € 81,56*
Sonstiges
Konstsmide
7970-000
ab € 88,54*
Sonstiges
ELRO
HL7E
ab € 20,12*
Sonstiges
Konstsmide
7645-000
ab € 48,05*
Sonstiges
Konstsmide
7981-000
ab € 15,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.