Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-01.303021.01.001 Herst.-Nr.: 01.303021.01.001 EAN/GTIN: 8713016099365 |
| |
|
|  |  |
 | Doppelkochplatte Keramik, Ø16 & 19cm, 5 Stufen, 800 & 1200Watt Möchten Sie im Urlaub ganz einfach Ihr eigenes Essen kochen? Dann ist die Doppel-Keramik-Kochplatte die perfekte Lösung! Mit 2 Kochfeldern mit einem Durchmesser von 16 und 19cm ist sie auf jeden Fall für die gleichzeitige Verwendung von großen und kleinen Pfannen geeignet. Mit 2 Thermostaten können Sie die jeweils gewünschte Temperatur pro Kochfeld einstellen. Ein echter Mehrwert, wenn Sie eine (zusätzliche) Kochfläche in Ihrer Küche, Ihrem Studentenzimmer, Werkstatt oder in Ihrem Ferienhaus brauchen. Kochen auf verschiedenen Temperaturen: Die Doppelkochplatte ist mit 2 Thermostaten ausgestattet. Mit seinen 2 verschiedenen Kochfeldern stellen Sie sicher, dass sowohl kleine als auch große Pfannen verwendet werden können und auch gleichzeitig kochen können. Das Gerät hat eine Leistung von 800 + 1200 Watt. So ist sichergestellt, dass Sie für jedes Gericht die richtige Temperatur wählen können! Ideal für die gleichzeitige Zubereitung verschiedener Gerichte! Besonders sichere Anwendung: Die Doppel-Keramik-Kochplatte ist nicht nur ideal in der Anwendung, sondern auch extra sicher in der Nutzung! Das Gerät hat ein hitzebeständiges Gehäuse, und sorgt mit seinen rutschfesten Füßen für mehr Stabilität und Sicherheit. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Schwarz | Material: | Edelstahl gebürstet | Leistung: | 800 + 1200Watt | Leistungsstufen: | 5 | Spannung: | 220 -240 Volt | Kabel: | 0,80cm | Thermostat: | Regelbarer Thermostat | Bratfläche: | Ø Kochplatte1: 16cm, Kochplatte 2: 19cm | geeignet für: | Zubereitung von Speisen | Abschaltung: | Automatische Abschaltung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kochmulde, Kochplatte, Kochtafel, elektro kochfelder, kochplatte, Kochplatten, Doppelkochplatten, Doppelkochfeld, Doppelherdplatten, Kochfeld, Kochstelle, Singleherd, Single, Bürokocher, Werkstattkocher, Beistellherd, Zusatzplatten, Elektroherd, Herd, Herdplatten, Elektrokochplatten, 2, zweier, 2er, Platten, große, elektrische, elektro, mit, Stecker, Mobile, Externe, autarkes, Camping, Outdoor, Outdoorküche, Keramik, Edelstahl, schwarz, Princess |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 50,67* | € 75,16* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 57,96* | € 75,18* |  |  |  | Lager 1609 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 64,29* | € 82,46* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1609 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1609 |  | Versand: Lager 1609 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|