Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Schutzbrille i-3 s schmale Ausführung speziell für Damen, schwarz/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
uvex Schutzbrille i-3 s schmale Ausführung speziell für Damen, schwarz/grün
uvex Schutzbrille i-3 s schmale Ausführung speziell für Damen, schwarz/grün
uvex Schutzbrille i-3 s schmale Ausführung speziell für Damen, schwarz/grün
Artikel-Nr.:
     158-UX90075
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9190075
EAN/GTIN:
     4031101668390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
uvex Schutzbrille i-3 s schmale Ausführung speziell für Damen
uvex Bügelbrille i-3 s

Diese Bügelbrille im sportlichen Design passt sich dank der zahlreichen Einstellmöglichkeiten an jede Gesichtsform an. Sie ist wahlweise als Standardgröße oder auch als schmale Variante erhältlich

  • kratzfest und beschlagfrei
  • chemikalienbeständig
  • UV-400-Schutz
  • Hoher Komfort und sicherer Sitz
  • sehr anpassungsfähig
  • mehrstufige Bügelinklination
  • verstellbare Nasenschlingen
  • rutschhemmende Bügelenden
  • komplett metallfrei
  • schmale Variante

Scheibenmaterial: Polycarbonat (PC)

Beschichtung: uvex supravision excellence

Scheibentönung: farblos


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166 | EN 170
Produktart:
Bügelbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | chemikalienbeständig | einstellbare Scheibenneigung | schmale Passform | UV-Schutz
Farbe Rahmen:
grün | schwarz
Farbe Scheibe:
farblos
Marke:
Uvex
Material Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,80*
€ 12,52*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 8,87*
€ 12,65*
15 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 9,83*
€ 12,94*
1
€ 4,00*
ab € 9,76*
€ 14,18*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 16,69*
€ 22,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
9190257
ab € 5,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.