| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9190075 Herst.-Nr.: 9190075 EAN/GTIN: 4031101668390 |
| | |
|
| | |
| Jeder Mensch ist anders. Es sind die Unterschiede, die uns einzigartig machen. Ein gutes Produkt muss für die unterschiedlichsten Menschen konzipiert sein – besonders wenn es um Sicherheit geht. Denn nur eine Schutzbrille, die gut sitzt, wird gern getragen. Deshalb gibt es die beliebte uvex i-3 jetzt auch als schmale Variante! Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex i-3 | Beschichtung: | uvex supravision excellence | Beschichtung (gekürzt): | sv exc. | Eigenschaften Scheibentönung: | keine speziellen Eigenschaften | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | farblos | Größe verkettet: | Schmale Variante | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FT KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex i-3 s | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | farblos | Suchfarbe (Filter): | grau, grün | Transmission: | 91% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2C-1,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm, Visierscheibe, arbeitsschutzbrille uvex klar, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9190, 91902 |
| | |
| |