Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuberth Schutzhelm Baumeister 80 Bauhelm mit Drehrad-Verschlusssystem Version: 04 - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuberth Schutzhelm Baumeister 80 Bauhelm mit Drehrad-Verschlusssystem Version: 04 - rot
Schuberth Schutzhelm Baumeister 80 Bauhelm mit Drehrad-Verschlusssystem Version: 04 - rot
Artikel-Nr.:
     158-SH2200.04
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     2490424050
EAN/GTIN:
     4017765078393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Schuberth Schutzhelm Baumeister 80 Bauhelm mit Drehrad-Verschlusssystem

Ausgewählte Version: 04 - rot

Schuberth Bauschutzhelm Baumeister 80

Langjährig bewährter Sicherheitshelm für besten Schutz am Bau!

  • 6-Punkt-Gurtband
  • große Schutzfläche durch Helmform mit heruntergezogenem Nackenteil
  • 16 mm Doppelslot-System
  • serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
  • einfache, robuste und präzise Kopfgrößenverstellung
  • hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
  • Ökoleder-Schweißband serienmäßig

Material: Thermoplast HDPE (High Density-Polyethylen)

Kältebeständigkeit: bis -20 °C

Gewicht: ca. 365 g

Größe: 53 – 61 cm

Innenausstattung: I/79 G

Farben: weiß, gelb, blau, rot, grün, orange


  • Version: 04 - rot
Weitere Informationen:
Norm:
EN 397
Produktart:
Schutzhelm
Produktkategorie:
Sicherheitshelme
Farbe:
rot
Eigenschaft:
belüftet | kältebeständig
Einsatzbereich:
Baugewerbe
Innenausstattung:
6-Punkt Befestigung
Verschluss:
Drehverschluss
Material:
Polyethylen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
1
€ 4,79*
ab € 10,45*
€ 14,68*
1
€ 4,95*
ab € 10,40*
€ 14,72*
1
€ 5,90*
ab € 10,04*
€ 15,13*
7 Tage
64
1
€ 4,95*
ab € 10,80*
€ 15,18*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 15,21*
€ 20,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
P3EAV
ab € 6,26*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,73*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,74*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,19*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.