Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krytech 579 Schnittschutzhandschuh weiß, Version: 11 - Größe: 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Krytech 579 Schnittschutzhandschuh weiß, Version: 11 - Größe: 11
Krytech 579 Schnittschutzhandschuh weiß, Version: 11 - Größe: 11
Krytech 579 Schnittschutzhandschuh weiß, Version: 11 - Größe: 11
Krytech 579 Schnittschutzhandschuh weiß, Version: 11 - Größe: 11
Krytech 579 Schnittschutzhandschuh weiß, Version: 11 - Größe: 11
Artikel-Nr.:
     158-MP1006.11
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     KRYTECH 579-11
EAN/GTIN:
     3245425791219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa Krytech 579 Schnittschutzhandschuh weiß Handschuh für präzises arbeiten in sauberen Umgebungen

Ausgewählte Version: 11 - Größe: 11

MAPA KryTech 579

Der Krytech 579 bietet präzises arbeiten in sauberen Umgebungen mit Schnittschutz.

  • hervorragende Fingerfertigkeit durch Passform
  • ergonomisch geformt
  • lange Nutzungsdauer
  • 5x waschbar
  • sehr gute Abriebbeständigkeit
  • silikonfrei
  • EN 388: 4342B
  • ISO 13997: 5.3N (540g)
  • enthält DMF-Spuren

Material: Polyurethan

Innenverarbeitung: Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern

Außenverarbeitung: Handrücken unbeschichtet

Farbe: Weiß / Grau

Länge: 22-27 cm

Größen: 6-11

 

Einsatzgebiete:

Mechanische Industrie / Automobilindustrie

Papierindustrie


  • Version: 11 - Größe: 11
  • Größen: 6-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
11
Norm:
EN 388
mechanische Risiken EN 388:
2434
Produktart:
Schnittschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
grau | weiß
Beschichtung:
Polyurethan
Eigenschaft:
silikonfrei
Schnittschutzlevel:
B
Umweltschutz:
silikonfrei
Stichfestigkeit:
2
Weiterreißfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit:
3
Abriebfestigkeit:
4
Größenvarianten:
11
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 4,94*
19 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 6,60*
1 Tag
26
10
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 7,08*
7 Tage
348
12
€ 5,99*
ab € 5,85*
€ 7,36*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 7,05*
€ 9,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,01*
€ 10,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,79*
€ 10,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.